Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HONEYWELL 1NT1-2 Vippströmbrytare Spst 2-kontakt av / på | AB7VYN 24D383

HONEYWELL 1NT1-2 Vippströmbrytare Spst 2-kontakt Av/på

Finns i lager
Artikel: AB7VYN Modell: 1NT1-2Korsreferens: 24D383
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
387SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBrytare
AC-kontaktbetyg0.5A till 15A @ 0.5V till 277V
StälldonfärgSilver
Ställdonets längd0.68 "
StälldonstilStandard spak
KontaktformulärSPST
DC-kontaktbetyg0.5A @ 250V, 0.75A @ 115V, 0.5A till 20A @ 0.5V till 28V
HP1/2 @ 125 VAC, 1 @ 250/277 VAC
Monteringshål0.5 "Dia.
Antal anslutningar2
Driftstemp. Räckvidd-85 grader till 160 grader F.
Rekommenderad användningFlyg- och saxliftar, Truckmonterade teleskoplastare, Kranar och konstruktion, Jordbruk och materialhanteringsutrustning, Fabriksgolvstyrenheter, Tillverkare av verktygsmaskiner
Stam Dia. och trådstorlek0.47 "
Stamlängd0.47 "
VäxelfunktionPå Av
TerminalerSkruva

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)5.84
Fartygets bredd (cm)3.05
HS-kod8536509040
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Stamfärg (silver)
    • Specialfunktioner: Step Base

Produktvarianter

ProduktModellAC-kontaktbetygDC-kontaktbetygHPStam Dia. och trådstorlekVäxelfunktionTerminalerPris
HONEYWELL 1NT1-6 Vippströmbrytare Spst 2-kontakt På / av | AB7VYW 24D390 1NT1-60.5A till 10A @ 0.5V till 7V0.75A @ 115V, 0.5A @ 250V, 0.5A till 15A @ 0.5V till 28V1/4 @ 125 VAC, 1/2 @ 250/277 VAC0.47 "Tillfällig på / avSkruva480SEK
HONEYWELL 31NT91-2 Vippströmbrytare Spst 2-kontakt av / på | AB7WAB 24D429 31NT91-20.5A till 15A @ 0.5V till 277V0.5A till 20A vid 0.5V till 28V, 0.75A vid 115V, 0.5A vid 250V1/2 @ 125 VAC, 1 @ 250/277 VAC15 / 32-32UNSPå AvFliken Snabbanslutning545SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HONEYWELL 1NT1-2 Vippströmbrytare Spst 2-kontakt Av/på
387SEK /enhet