Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HONEYWELL BZ-R178 Large Basic Snap Switch 15a Spdt Pin Kolv | AB7TJY 24A107

HONEYWELL BZ-R178 Large Basic Snap Switch 15a Spdt Pin Kolv

Finns i lager
Artikel: AB7TJY Modell: BZ-R178Korsreferens: 24A107
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
366SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStor enkel snap-switch
Ställdonets längd2"
KontaktformulärSPDT
Ström15A
Djup0.7 "
Differentiell resa0.0089mm
Höjd1"
Husets materialFenol
Längd2"
Max. Förresa0.3mm
Monteringsdimension1 "centra
Driftkraft2.5N
Driftstemp. Räckvidd85 grader C
Över resor0.005 "
Släpp kraft4.00 oz.
Terminal typLöd
Typ av ställdonStiftkolv
Spänningsvärde115 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod8536509055
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellDriftstemp. RäckviddKontaktformulärStrömÖver resorSläpp kraftTerminal typSpänningsvärdeDifferentiell resaPris
HONEYWELL BZ-2R-P4 Large Basic Snap Switch 15a Spdt Pin Kolv | AB7TGQ 24A048 BZ-2R-P4-67 grader till 185 grader F.SPDT15A0.005 "4.00 oz.Skruva250 VAC0.0004 till 0.0020 "372SEK
HONEYWELL DT-2R-A7 Microswitch Pin Kolv, Snap Action Switch, DT Series | AB7TKR 24A126 DT-2R-A7-67 grader till 185 grader F.DPDT10A0.005 "2.00 oz.Skruva28 VDC0.040 till 0.060 "2 329 kr
HONEYWELL 3MN1 Stor grundomkopplare 15a 2-krets stiftkolv | AB7TKZ 24A144 3 1 MNXNUMX-67 grader till 185 grader F.2-krets / Dbl. Ha sönder15A0.08 "6.00 oz.Skruva600 VAC0.015 till 0.025 "1 260 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HONEYWELL BZ-R178 Large Basic Snap Switch 15a Spdt Pin Kolv
366SEK /enhet