Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HONEYWELL BZ-2R-P4 Large Basic Snap Switch 15a Spdt Pin Kolv | AB7TGQ 24A048

HONEYWELL BZ-2R-P4 Large Basic Snap Switch 15a Spdt Pin Kolv

Finns i lager
Artikel: AB7TGQ Modell: BZ-2R-P4Korsreferens: 24A048
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
372SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStor enkel snap-switch
Ställdonets längd2"
KontaktformulärSPDT
Ström15A
Djup0.7 "
Differentiell resa0.0004 till 0.0020 "
Höjd1"
Husets materialFenol för allmänt ändamål
Längd2"
Max. Förresa0.015 "
Monteringsdimension1 "centra
Driftkraft9.0 till 13.0 oz.
Driftstemp. Räckvidd-67 grader till 185 grader F.
Över resor0.005 "
Släpp kraft4.00 oz.
Terminal typSkruva
Typ av ställdonStiftkolv
Spänningsvärde250 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)5.33
Fartygets längd (cm)16.51
Fartygets bredd (cm)12.45
HS-kod8536509055
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellDriftstemp. RäckviddKontaktformulärStrömÖver resorSläpp kraftTerminal typSpänningsvärdeDifferentiell resaPris
HONEYWELL BZ-R178 Large Basic Snap Switch 15a Spdt Pin Kolv | AB7TJY 24A107 BZ-R17885 grader CSPDT15A0.005 "4.00 oz.Löd115 VAC0.0089mm366SEK
HONEYWELL DT-2R-A7 Microswitch Pin Kolv, Snap Action Switch, DT Series | AB7TKR 24A126 DT-2R-A7-67 grader till 185 grader F.DPDT10A0.005 "2.00 oz.Skruva28 VDC0.040 till 0.060 "2 329 kr
HONEYWELL 3MN1 Stor grundomkopplare 15a 2-krets stiftkolv | AB7TKZ 24A144 3 1 MNXNUMX-67 grader till 185 grader F.2-krets / Dbl. Ha sönder15A0.08 "6.00 oz.Skruva600 VAC0.015 till 0.025 "1 260 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HONEYWELL BZ-2R-P4 Large Basic Snap Switch 15a Spdt Pin Kolv
372SEK /enhet