Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HONEYWELL 3MN1 Stor grundomkopplare 15a 2-krets stiftkolv | AB7TKZ 24A144

HONEYWELL 3MN1 Large Basic Switch 15a 2-krets stiftkolv

Finns i lager
Artikel: AB7TKZ Modell: 3MN1Korsreferens: 24A144 / 24A145
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
1 260 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStor enkel snap-switch
Ställdonets längd2"
Kontaktformulär2-krets / Dbl. Ha sönder
Ström15A
Djup0.7 "
Differentiell resa0.015 till 0.025 "
Höjd1"
Husets materialFenol för allmänt ändamål
Längd2"
Max. Förresa0.06 "
Monteringsdimension2.13 "centra
Driftkraft12.0 till 20.0 oz.
Driftstemp. Räckvidd-67 grader till 185 grader F.
Över resor0.08 "
Släpp kraft6.00 oz.
Terminal typSkruva
Typ av ställdonStiftkolv
Spänningsvärde600 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0023
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)6.35
Fartygets bredd (cm)3.3
HS-kod8536509055
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellDriftstemp. RäckviddKontaktformulärStrömÖver resorSläpp kraftTerminal typSpänningsvärdeDifferentiell resaPris
HONEYWELL BZ-2R-P4 Large Basic Snap Switch 15a Spdt Pin Kolv | AB7TGQ 24A048 BZ-2R-P4-67 grader till 185 grader F.SPDT15A0.005 "4.00 oz.Skruva250 VAC0.0004 till 0.0020 "372SEK
HONEYWELL BZ-R178 Large Basic Snap Switch 15a Spdt Pin Kolv | AB7TJY 24A107 BZ-R17885 grader CSPDT15A0.005 "4.00 oz.Löd115 VAC0.0089mm366SEK
HONEYWELL DT-2R-A7 Microswitch Pin Kolv, Snap Action Switch, DT Series | AB7TKR 24A126 DT-2R-A7-67 grader till 185 grader F.DPDT10A0.005 "2.00 oz.Skruva28 VDC0.040 till 0.060 "2 329 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HONEYWELL 3MN1 Large Basic Switch 15a 2-krets stiftkolv
1 260 kr /enhet