IMPERIAL PolarShield laddningsslangar med automatiska avstängningsventiler


Filter
vinkel: 45 grader , Sprängtryck: 4000 PSI , Anslutningsstorlek: 1/4 "Kvinna , Monteringsmaterial: Mässing , Slangmaterial: Gummi med Kevlar (R) förstärkning , Längd: 60 " , Typ: Kyl- och luftkonditionering , Arbetstryck: 800 PSI
StilModellFärgArtikelAntal slangarPris (ex moms)
A
905-MRB
BlåLaddningsslang1648 SEK
B
905-MRR
RedLaddningsslang1602 SEK
C
905-MRS
Röd, gul, blå uppsättningLaddningsslanguppsättning31 743 SEK
D
905-MRY
GulLaddningsslang1595 SEK

PolarShield laddningsslangar med automatiska avstängningsventiler

Imperial 900-serie laddningsslangar uppfyller UL-1963, SAE-J2196 & EPA krav för styrka, tryck och köldmediumgenomträngning. Dessa Kevlar-förstärkta gummislangar finns i röda, gula och blå färger för att undvika sammankopplingar och är utrustade med 1/4 tums mässingskontakter. Dessa kyl- och luftkonditioneringsladdar har spräng- och arbetstryck på 4000 respektive 800 psi. Raptor Supplies säljer ett brett utbud av Imperial PolarShield laddningsslangar med en säkerhetsfaktor på 5: 1.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?