Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HONEYWELL GKEA03L Säkerhetsförregling Sw 1no 1nc 10a @ 600v | AA3RJE 11T870

HONEYWELL GKEA03L Säkerhetsförregling Sw 1no 1nc 10a@600v

Finns i lager
Artikel: AA3RJE Modell: GKEA03LKorsreferens: 11T870

Få det Maj 7, Tisdag
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
1 748 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkerhetsspärrbrytare med dubbla nycklar
AC-kontaktbetyg100mA till 10A @ 600V
Body Materialtermoplast
Ledningsstorlek1 / 2 "NPT
Anslutningstyp30 "x 48"
Kontaktformulär1NO, 1NC, direktöppning, långsam åtgärd, paus före fabrikat
KontaktmaterialSilver
DC-kontaktbetyg100mA till 10A @ 250V
Djup1.2 "
Huvudmaterialtermoplast
Höjd3.61 "
IP-värde66
NEMA-betyg1, 12, 13
Driftkraft5 lb.
Driftstemp. Räckvidd-13 grader till 185 grader F.
StilRoterande huvud, främre och övre öppning, 90 grader eller rak nyckelmanövrerad
Bredd1.2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8536509065
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Kapsling dubbelisolerad enligt IEC 536 klass II, mekanisk livslängd 1,000,000 50 68 funktioner, chock 2G per IEC 27-10-68, vibration 2G per 6-0.5-XNUMX, XNUMX lb Utdragskraft, beställ nyckelaktuator separat

Produktvarianter

ProduktModellKontaktformulärPris
HONEYWELL GKEA06L Säkerhetsförregling Sw 2nc 10a @ 600v | AA3RJF 11T871 GKEA06L2NC, direktöppning, långsam åtgärd1 731 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HONEYWELL GKEA03L Säkerhetsförregling Sw 1no 1nc 10a@600v
1 748 kr /enhet