Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HONEYWELL GKEA06L Säkerhetsförregling Sw 2nc 10a @ 600v | AA3RJF 11T871

HONEYWELL GKEA06L Säkerhetsförregling Sw 2nc 10a @ 600v

Finns i lager
Artikel: AA3RJF Modell: GKEA06LKorsreferens: 11T871
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
1 731 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkerhetsspärrbrytare med dubbla nycklar
AC-kontaktbetyg100mA till 10A @ 600V
Body Materialtermoplast
Ledningsstorlek1 / 2 "NPT
Anslutningstyp30 "x 48"
Kontaktformulär2NC, direktöppning, långsam åtgärd
KontaktmaterialSilver
DC-kontaktbetyg100mA till 10A @ 250V
Djup1.2 "
Huvudmaterialtermoplast
Höjd3.61 "
IP-värde66
NEMA-betyg1, 12, 13
Driftkraft5 lb.
Driftstemp. Räckvidd-13 grader till 185 grader F.
StilRoterande huvud, främre och övre öppning, 90 grader eller rak nyckelmanövrerad
Bredd1.2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8536509055
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Kapsling dubbelisolerad enligt IEC 536 klass II, mekanisk livslängd 1,000,000 50 68 manövrer, chock 2G per IEC 27-10-68, vibration 2G per 6-0.5-XNUMX, XNUMX lb Extraktionskraft

Produktvarianter

ProduktModellKontaktformulärPris
HONEYWELL GKEA03L Säkerhetsförregling Sw 1no 1nc 10a @ 600v | AA3RJE 11T870 GKEA03L1NO, 1NC, direktöppning, långsam åtgärd, paus före fabrikat1 748 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HONEYWELL GKEA06L Säkerhetsförregling Sw 2nc 10a @ 600v
1 731 kr /enhet