Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HONEYWELL BZ-2RW84-A2 Stor otätad omkopplare 15a Spdt rak spak | AE8LNF 6DXD4

HONEYWELL BZ-2RW84-A2 Stor oförseglad strömbrytare 15a Spdt rak spak

Finns i lager
Artikel: AE8LNF Modell: BZ-2RW84-A2Korsreferens: 6DXD4
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
394SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStor otätad snap-switch
Ställdonets längd2.5 "
KontaktformulärSPDT
Ström15A
Djup0.069 "
Differentiell resa0.007 till 0.050 "
Höjd0.95 "
Husets materialFenol
Längd1.94 "
Max. Förresa0.328 "
Monteringsdimension1 "centra
Driftkraft1 oz.
Driftstemp. Räckvidd-67 grader till 185 grader F.
Över resor0.219 "
Släpp kraft0.123 oz.
Terminal typSkruva
Typ av ställdonRak spak
Spänningsvärde125/250/480 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)3.05
HS-kod8536509040
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellDifferentiell resaDriftkraftSläpp kraftPris
HONEYWELL BZ-2RW80-A2 MICRO SWITCH Snap Action Switch, B Series, Phenolic, 15A | AE8LNA 6DXC9 BZ-2RW80-A20.007 "2.5 oz.0.494 oz.364SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HONEYWELL BZ-2RW84-A2 Stor oförseglad strömbrytare 15a Spdt rak spak
394SEK /enhet