Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HONEYWELL 311SM3-T Sub-mini Snap Switch 5a Spdt rak spak | AB7TMF 24A179

HONEYWELL 311SM3-T Sub-mini Snap Switch 5a Spdt Rak Spak

Finns i lager
Artikel: AB7TMF Modell: 311SM3-TKorsreferens: 24A179
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
309SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSnap-miniatyr snap switch
Ställdonets längd1.77 "
KontaktformulärSPDT
Ström5A
Djup0.25 "
Differentiell resa0.11 "
Höjd0.5 "
Husets materialFenol för allmänt ändamål
Längd0.8 "
Max. Förresa0.31 "
Monteringsdimension0.38 "centra
Driftkraft0.53 oz.
Driftstemp. Räckvidd-67 grader till 257 grader F.
Över resor0.057 "
Släpp kraft0.07 oz.
Terminal typLödtorn
Typ av ställdonRak spak
Spänningsvärde250 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)10.92
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod8536509055
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellDriftstemp. RäckviddTerminal typPris
HONEYWELL 311SM3-H58 Sub-mini Snap Switch 5a Spdt rak spak | AB7TME 24A178 311SM3-H58-65 grader till 250 grader F.Quick Connect269SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HONEYWELL 311SM3-T Sub-mini Snap Switch 5a Spdt Rak Spak
309SEK /enhet