HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Närvarosensoradapterplattor


Filter
Färg: Grå , grön certifiering eller annat erkännande: RoHS , NEMA-betyg: NEMA 4X , Drifttemp.: -40 Deg.F till 149 Deg.F , Spänningsvärde: 24 VDC
StilModellDjupHöjdBredd
A
HAP1
3 / 16 "4 9 / 16 "2 13 / 16 "
RFQ
B
HAP3
29 / 64 "4 17 / 32 "4 17 / 32 "
RFQ

Närvarosensoradapterplattor

Hubbell Wiring Device-Kellems närvarosensoradapterplattor är avsedda för AHP1600-serien närvarosensorer. De har gjuten aluminium / plastkonstruktion för motståndskraft mot korrosion och UV -strålning. Dessa RoHS -kompatibla plattor ger en driftspänning på 24VDC och kan användas vid temperaturer från -40 till 149 grader F.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?