Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL420B5W Iec Pin and Sleeve Inlet, Male, 20 A, 600 VAC, 3 Pole, Black | AB3TPL 1VCN2

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL420B5W Iec stift och hylsanlopp, hane, 20 A, 600 VAC, 3-polig, svart

Finns i lager
Artikel: AB3TPL Modell: HBL420B5WKorsreferens: 1VCN2
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
3 302 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIEC-stift- och hylsintag
Amps20
Body MaterialZytel 101 nylon
FärgSvart
StrömDen 20
Dielektrisk styrkaMinst 3000 V.
ExponeringsvillkorVattentät
HP7.5
Materialtermoplast
MonteringsstilSkruva
Antal poler3
Antal ledningar4
Fas3
Temperaturintervall75 till -40 grader C
TypInlopp
Spänning600
Spänningsvärde600 VAC
Wattal12000
Trådstorlek# 14 - # 10 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3825
Fartygets höjd (cm)12.19
Fartygets längd (cm)11.18
Fartygets bredd (cm)12.19
HS-kod8536904000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellSpänningAmpsBody MaterialSpänningsvärdeTrådstorlekStrömHPAntal polerPris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4100B5W Iec Pin and Sleeve Inlet, Male, 100 A, 600 VAC, 3 Pole, Black | AB3TPJ 1VCL9 HBL4100B5W600100Zytel 101 nylon600 VAC# 3 - # 1/0 AWGDen 10050314 319 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL430B5W Iec Pin and Sleeve Inlet, Male, 30 A, 600 VAC, 3 Pole, Black | AB3TPQ 1VCN6 HBL430B5W60030Zytel 101 nylon600 VAC# 12 - # 10 AWGDen 302036 328 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL530B5W Iec Pin and Sleeve Inlet, Male, 30 A, 347 - 600 VAC, 4 Pole, Black | AB3TQH 1VCR4 HBL530B5W347/60030Zytel 101 nylon347 / 600 VAC# 12 - # 10 AWGDen 301047 508 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL560B5W Iec Pin and Sleeve Inlet, Male, 60 A, 347 - 600 V, 4 Pole, Black | AB3TQP 1VCT1 HBL560B5W347/60060Zytel 101 nylon347 / 600 VAC# 8 - # 2 AWGDen 6015410 083 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL460B5W Iec Pin and Sleeve Inlet, Male, 60 A, 600 VAC, 3 Pole, Black | AC8QMF 3D794 HBL460B5W60060Zytel 101 nylon600 VAC# 8 - # 2 AWGDen 601539 333 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5100B5W Iec Pin and Sleeve Inlet, Male, 100 A, 347 - 600 VAC, 4 Pole, Black | AC8QMQ 3D835 HBL5100B5W600100Zytel 801 nylon347 / 600 VAC# 3 - # 1/0 AWGDen 10030418 378 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL520B5W Iec Pin and Sleeve Inlet, Male, 20 A, 347 - 600 VAC, 4 Pole, Black | AC8QMT 3D848 HBL520B5W347/60020Zytel 101 nylon347 / 600 VAC# 14 - # 10 AWGDen 207.544 663 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL420B5W Iec stift och hylsanlopp, hane, 20 A, 600 VAC, 3-polig, svart
3 302 kr /enhet