Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG20DRWHI Rak uttag, duplex, slätt ansikte, 20A 125V, bak och sidokabel, vit | AD7PJV 4FTX5

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG20DRWHI rakt kärl, duplex, slät yta, 20A 125V, ansluten bak och sida, vit

Finns i lager
Artikel: AD7PJV Modell: IG20DRWHIKorsreferens: 4FTX5

Få det Maj 16, Torsdag
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
275SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelbehållare
Amps20
Application EnvironmentKommersiella miljöer
FärgWhite
AnslutningarKabel och baksida
StrömDen 20
Diameter BCEKabel och baksida
Dielektrisk styrkaTål minst 2,000V
GradeKommersiell
Höjd3.28 "
HP1
Längd1.29 "
MaterialNylon
Max. HP1
MonteringstypFlush
NEMA-konfiguration5-20R
NEMA-betyg5-20R
Antal gäng1
Antal poler2-pol
Antal ledningar3-tråd
Operating temp.Maximal kontinuerlig 75 grader C och minst -40 grader C utan påverkan
UtloppstypDekoratör
FasEn fas
StrömindikatorNej
Driva. BeskrivningDekoratöransikte isolerade mark
ÖverspänningsundertryckandeNej
Spänning125 VAC
Spänningsvärde125 V
Wattal2500 W
VädertåligNej
Bredd1.06 "
Trådstorlek# 12 AWG till # 10 AWG
KopplingsmetodRygg och sida

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0765
Fartygets höjd (cm)7.37
Fartygets längd (cm)21.59
Fartygets bredd (cm)12.19
HS-kod8536698000
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • 2-polig 3-trådsjordning, korrosionsbeständig

Produktvarianter

ProduktModellMax. HPAmpsFärgNEMA-konfigurationNEMA-betygAntal polerAntal ledningarSpänningsvärdePris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG15DRGRY Rak uttag, duplex, slätt ansikte, 15A 125V, bak- och sidokabel, grå | AD7HWX 4ENJ1 IG15DRGRY0.515Grå5-15R5-15R2-pol3-tråd125 V255SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG15DRI Rak uttag, duplex, slät ansikte, 15A 125V, bak och sidokabel, elfenben | AD7HWY 4ENJ2 IG15DRI0.515Elfenben5-15R5-15R2-pol3-tråd125 V255SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG15DRW-hylsa, dekoratorduplex, korrosionsbeständig, 15A, 125V, 2-polig, vit | AD7HWZ 4ENJ4 IG15DRW-15White5-15R5-15R23-trådsjordning125 VAC255SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG20DRI Rak behållare, duplex, slätt ansikte, 20A 125V, bak- och sidokabel, elfenben | AD7PJU 4FTX3 IG20DRI120Elfenben5-20R5-20R2-pol3-tråd125 V275SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG20DRWHI rakt kärl, duplex, slät yta, 20A 125V, ansluten bak och sida, vit
275SEK /enhet