Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG15DRW-hylsa, dekoratorduplex, korrosionsbeständig, 15A, 125V, 2-polig, vit | AD7HWZ 4ENJ4

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG15DRW-uttag, dekorationsduplex, korrosionsbeständig, 15A, 125V, 2-polig, vit

Finns i lager
Artikel: AD7HWZ Modell: IG15DRWKorsreferens: 4ENJ4

Få det Maj 15, Onsdag
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
255SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBehållare med isolerad mark
Amps15
Application EnvironmentKommersiella miljöer
FärgWhite
AnslutningarSkruvanslutningar på baksidan och på sidan
StrömDen 15
Diameter BCESkruvanslutningar på baksidan och på sidan
GradeKommersiell
HP1/2
Materialtermoplast
MonteringSkruvmontering
MonteringstypFlush
NEMA-konfiguration5-15R
NEMA-betyg5-15R
Antal gäng1
Antal poler2
Antal ledningar3-trådsjordning
UtloppstypDekoratör
FasEn fas
StrömindikatorNej
Driva. BeskrivningDekoratöransikte isolerade mark
ÖverspänningsundertryckandeNej
Spänning125 VAC
Spänningsvärde125 VAC
Wattal1875
VädertåligNej
Trådstorlek# 14 AWG till # 12 AWG
KopplingsmetodRygg och sida

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0765
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)21.59
Fartygets bredd (cm)12.19
HS-kod8536698000
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Isolerad mark

Produktvarianter

ProduktModellMax. HPAmpsFärgNEMA-konfigurationNEMA-betygAntal polerAntal ledningarSpänningsvärdePris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG15DRGRY Rak uttag, duplex, slätt ansikte, 15A 125V, bak- och sidokabel, grå | AD7HWX 4ENJ1 IG15DRGRY0.515Grå5-15R5-15R2-pol3-tråd125 V255SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG15DRI Rak uttag, duplex, slät ansikte, 15A 125V, bak och sidokabel, elfenben | AD7HWY 4ENJ2 IG15DRI0.515Elfenben5-15R5-15R2-pol3-tråd125 V255SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG20DRI Rak behållare, duplex, slätt ansikte, 20A 125V, bak- och sidokabel, elfenben | AD7PJU 4FTX3 IG20DRI120Elfenben5-20R5-20R2-pol3-tråd125 V275SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG20DRWHI Rak uttag, duplex, slätt ansikte, 20A 125V, bak och sidokabel, vit | AD7PJV 4FTX5 IG20DRWHI120White5-20R5-20R2-pol3-tråd125 V275SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG15DRW-uttag, dekorationsduplex, korrosionsbeständig, 15A, 125V, 2-polig, vit
255SEK /enhet