Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG15DRGRY Rak uttag, duplex, slätt ansikte, 15A 125V, bak- och sidokabel, grå | AD7HWX 4ENJ1

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG15DRGRY rakt kärl, duplex, slät yta, 15A 125V, ansluten bak och sida, grå

Finns i lager
Artikel: AD7HWX Modell: IG15DRGRYKorsreferens: 4ENJ1

Få det Maj 15, Onsdag
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
255SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelbehållare
Amps15
Application EnvironmentKommersiella miljöer
FärgGrå
AnslutningarSkruvanslutningar på baksidan och på sidan
StrömDen 15
Diameter BCESkruvanslutningar på baksidan och på sidan
Dielektrisk styrkaTål minst 2,000V
GradeKommersiell
Höjd3.28 "
HP1/2
Längd1.29 "
MaterialNylon
Max. HP0.5
MonteringstypFlush
NEMA-konfiguration5-15R
NEMA-betyg5-15R
Antal gäng1
Antal poler2-pol
Antal ledningar3-tråd
Operating temp.Maximal kontinuerlig 75 grader C och minst -40 grader C utan påverkan
UtloppstypDekoratör
FasEn fas
StrömindikatorNej
Driva. BeskrivningDekoratöransikte isolerade mark
ÖverspänningsundertryckandeNej
Spänning125 VAC
Spänningsvärde125 V
Wattal1875 W
VädertåligNej
Bredd0.83 "
Trådstorlek# 14 AWG till # 10 AWG
KopplingsmetodRygg och sida

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)7.11
Fartygets längd (cm)21.34
Fartygets bredd (cm)11.94
HS-kod8536698000
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • 2-polig 3-trådsjordning, korrosionsbeständig

Produktvarianter

ProduktModellMax. HPAmpsFärgNEMA-konfigurationNEMA-betygAntal polerAntal ledningarSpänningsvärdePris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG15DRI Rak uttag, duplex, slät ansikte, 15A 125V, bak och sidokabel, elfenben | AD7HWY 4ENJ2 IG15DRI0.515Elfenben5-15R5-15R2-pol3-tråd125 V255SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG15DRW-hylsa, dekoratorduplex, korrosionsbeständig, 15A, 125V, 2-polig, vit | AD7HWZ 4ENJ4 IG15DRW-15White5-15R5-15R23-trådsjordning125 VAC255SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG20DRI Rak behållare, duplex, slätt ansikte, 20A 125V, bak- och sidokabel, elfenben | AD7PJU 4FTX3 IG20DRI120Elfenben5-20R5-20R2-pol3-tråd125 V275SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG20DRWHI Rak uttag, duplex, slätt ansikte, 20A 125V, bak och sidokabel, vit | AD7PJV 4FTX5 IG20DRWHI120White5-20R5-20R2-pol3-tråd125 V275SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG15DRGRY rakt kärl, duplex, slät yta, 15A 125V, ansluten bak och sida, grå
255SEK /enhet