HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Elboxar, möbelmontering


Filter
Låda Typ: Rektangulär infälld montering , Kapacitet: 178.5 Cu.In. , Höjd: 6.5 " , Längd: 10.8 " , Nominellt djup: 3.5 " , Nominell bredd: 6.5 " , Antal 1/2" Back Knockouts: 4 , Antal gäng: 4 , Bredd: 3.438 "
StilModellFärgMaterial
A
HBLPHA4
SvartSlitstarkt pulverlackerat 16 gauge stål
RFQ
B
HBLPHA4BSS
Rostfritt stålRostfritt stål
RFQ

Elboxar, möbelmontering

Hubbell Wiring Device-Kellems möbelmonterade elektriska lådor är utformade för att stödja data-, ström-, röst- och multimediaprogram. De har pulverlackerad, 16 gauge stål / rostfritt stål för att säkerställa strukturell styvhet och motstå oxidation på utsatta ytor. Dessa lådor är UL-listade och CSA-certifierade och ger lagringskapacitet på 178.5 cu. Tum. Raptor Supplies erbjuder också gångbara vägglådor.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?