WESTWARD Pick-up Tool med frigöring


Filter
Diameter: 1" , förlängd längd: 23.75 " , Material: Neodymmagneter inneslutna i rör av rostfritt stål , Dragkapacitet: 8 lb. , Bredd: 2 11 / 16 "
StilModellLängdDriftStorlekPris (ex moms)
A
3FÄRG2
16 "Wand-formverktyg samlar metallspån eller skräp, rengör verktyget genom att dra i handtaget i papperskorgen eller papperskorgen. Säkerhetsskivan skyddar händerna från vassa skräp och funktioner Hängkrok för enkel förvaring23.5 "1 157 SEK
B
3FÄRG1
16.5 "Wand-formverktyg samlar metallspån eller skräp, rengör verktyget genom att dra i handtaget i papperskorgen eller papperskorgen. Säkerhetsskivan skyddar händerna från alla vassa skräp20.75 "1 053 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?