HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Generalkontakter, 15, 20 och 50 amp. Strömvärden


Filter
Antimikrobiell: Nej , Anslutning: Skruvplintar , Isolering: Isolerad kropp , IP-betyg: 20 , Drifttemp.: Maximal kontinuerlig 75 grader C och minst -40 grader C utan påverkan
StilModellHPAmpsFärgLängdMaterialMax. HPNEMA-konfigurationNEMA-betygPris (ex moms)
A
HBL52CM69V
-15AGul-Nylon-5-15R-499 SEK
B
HBL52CM69C
0.515Gul-Nylon-5-15R-702 SEK
C
HBL5969VBLK
0.515Svart2.68 "Nylon0.55-15R5-15R492 SEK
D
HBL5969VY
0.515Gul2.68 "Nylon0.55-15R5-15R447 SEK
E
HBL5869VY
0.515Gul2.38 "Nylon-1-15R1-15R389 SEK
D
HBL5369VY
120Gul2.68 "Nylon15-20R5-20R522 SEK
F
HBL5324
215Brun-Komposit27-15R7-15R992 SEK
G
HBL7515C
250ASvart5.75 "Komposit310-50R10-50R2 749 SEK

Generalkontakter, 15, 20 och 50 amp. Strömvärden

Hubbell Wiring Device-Kellems kontaktdon av allmän kvalitet är kompatibla med hankontakter och raka bladkontakter för användning i olika elektriska applikationer. De har nylon- eller kompositkonstruktion som ger korrosionsbeständighet och har bärande låsöglor för säker och snabb montering. Dessa kontakter är dessutom utrustade med kraftfulla förskjutna sladdgrepp för att förhindra glidning, oavsiktlig koppling av ledningar och oönskade föroreningar och finns i 2 och 3 poliga varianter för effektiv anslutning. Raptor Supplies erbjuder också Hubbell Wiring Device-Kellems kontakter av kommersiell kvalitet för tung, kommersiell verksamhet.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?