Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5969VY honkontakt, rak, 15A 125V, 5-15R, gul, 1 st | AD6RNT 4A254

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5969VY Honkontakt, Rak, 15A 125V, 5-15R, Gul, 1 Pk

Finns i lager
Artikel: AD6RNT Modell: HBL5969VYKorsreferens: 4A254
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
447SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelkontakt
Amps15
AntimicrobialNej
FärgGul
Ledningsområde# 14 AWG till # 12 AWG
AnslutningarSkruvplintar
Cord Dia. Räckvidd0.230 "-0.720"
Sladdstorlek0.220 till 0.660 "
StrömDen 15
Diameter BCESkruvplintar
Diameter D# 14 AWG till # 12 AWG
Dielektrisk styrkaTål minst 2,000V
GradeAllmänt
Höjd2.68 "
HP0.5
IsoleringIsolerad kropp
IP-värde20
Längd2.68 "
MaterialNylon
Max. HP0.5
NEMA-konfiguration5-15R
NEMA-betyg5-15R
Antal poler2-pol
Antal ledningar3-tråd
Operating temp.Maximal kontinuerlig 75 grader C och minst -40 grader C utan påverkan
FasEn fas
Temp. BetygMax kontinuerlig - 75 grader C, minsta -40 utan påverkan
Spänning125 VAC
Spänningsvärde125 VAC
Bredd1.32 "
Trådstorlek# 18 AWG till # 12 AWG
Trådtypgångjärn

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)4.32
Fartygets längd (cm)7.37
Fartygets bredd (cm)4.32
HS-kod8536698000
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Valise-serien, sjukhusklass,

Produktvarianter

ProduktModellHPAmpsFärgLängdMaterialMax. HPNEMA-konfigurationNEMA-betygPris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL52CM69C-kontakt 5-15r 15a 125v | AC8QBP 3D198 HBL52CM69C0.515Gul-Nylon-5-15R-702SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5369VY honkontakt, rak, 20A 125V, 5-20R, gul, 1 st | AC8QBW 3D208 HBL5369VY120Gul2.68 "Nylon15-20R5-20R522SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5969VBLK honkontakt, rak, 15A 125V, 5-15R, svart, 1 st | AC8QCK 3D225 HBL5969VBLK0.515Svart2.68 "Nylon0.55-15R5-15R492SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7515C honkontakt, kraftig, rak, 50A 125 / 250V, 10-50R, svart, 1 st | AC8QDV 3D259 HBL7515C250ASvart5.75 "Komposit310-50R10-50R2 749 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL52CM69V-kontakt 5-15r 15a 125v | AC8QMX 3D876 HBL52CM69V-15AGul-Nylon-5-15R-499SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5324 honkontakt, kraftig, rak, 15A 277VAC, 7-15R, 1 st | AC8QNC 3D889 HBL5324215Brun-Komposit27-15R7-15R992SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5869VY honkontakt, rak, 15A 125V, 1-15R, gul, 1 st | AE7LGL 5Z882 HBL5869VY0.515Gul2.38 "Nylon-1-15R1-15R389SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5969VY Honkontakt, Rak, 15A 125V, 5-15R, Gul, 1 Pk
447SEK /enhet