Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4100RS2W Stickkontakt, hona, 100 A, 600 VAC, 3-polig | AE4AQY 5HJ19

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4100RS2W Stift- och hylsa, hona, 100 A, 600 VAC, 3-polig

Finns i lager
Artikel: AE4AQY Modell: HBL4100RS2WKorsreferens: 5HJ19

Få det Maj 14, Tisdag
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
12 026 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFäste och hylsa
Amps100
Body MaterialZytel 101 nylon
FärgGrå
StrömDen 100
ExponeringsvillkorVattentät
Materialtermoplast
MonteringsstilSkruva
NEMA-betyg4X
Antal poler3
Antal ledningar4
Fas1/3
TypInsulgripstift och hylsa, utbytbart, honuttag
Spänning600VAC / 250VDC
Spänningsvärde600/250 VAC / VDC
Wattal60000
Trådstorlek# 3 - # 1/0 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.53
Fartygets höjd (cm)13.21
Fartygets längd (cm)19.81
Fartygets bredd (cm)13.72
HS-kod8536698000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTrådstorlekAmpsBody MaterialStrömAntal polerAntal ledningarFasTypPris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL360RS1W Stift och hylsanslutning, hona, 60 A, 600 VAC, 2 pol | AD9JXP 4TAD5 HBL360RS1W# 8 - # 2 AWG60Valox hölje och aluminiumhöljeDen 60231Jordningstil I6 686 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3100RS2W Stickkontakt, hona, 100 A, 600 VAC, 2 pol | AE4AQQ 5HJ01 HBL3100RS2W# 3 - # 1/0 AWG100Zytel 101 nylonDen 100231Insulgripstift och hylsa, utbytbart, honuttag9 956 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL360RS2W Stickkontakt, hona, 60 A, 600 VAC, 2 pol | AE4AQT 5HJ13 HBL360RS2W# 8 - # 2 AWG60Zytel 101 nylonDen 60231Insulgripstift och hylsa, utbytbart, honuttag8 015 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4100RS1W Stickkontakt, hona, 100 A, 600 VAC, 3-polig | AE4AQX 5HJ18 HBL4100RS1W# 3 - # 1/0 AWG100Zytel 101 nylonDen 100341/3Insulgripstift och hylsa, utbytbart, honuttag9 095 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL430RS1W Stickkontakt, hona, 30 A, 600 VAC, 3-polig | AE4ARD 5HJ24 HBL430RS1W# 12 - # 8 AWG30Zytel 101 nylonDen 30341/3Insulgripstift och hylsa, utbytbart, honuttag4 574 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL430RS2W Stift- och hylsanslutning, hona, 30 A, 600 VAC, 3-polig | AE4ARE 5HJ25 HBL430RS2W# 12 - # 8 AWG30Zytel 101 nylonDen 30341/3Insulgripstift och hylsa, utbytbart, honuttag6 054 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL460RS1W Stickkontakt, hona, 60 A, 600 VAC, 3-polig | AE4ARK 5HJ30 HBL460RS1W# 8 - # 2 AWG60Zytel 101 nylonDen 60341/3Insulgripstift och hylsa, utbytbart, honuttag7 313 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4100RS2W Stift- och hylsa, hona, 100 A, 600 VAC, 3-polig
12 026 kr /enhet