HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Insulgrip Pin och Sleeve Pluggar, 2/3/4 pol, grå


Filter
Kroppsmaterial: Valox 357 hölje och aluminiumhölje , Färg: Grå , Sladdtyp: Bärbar , Exponeringsförhållanden: Vattentät , Material: Komposit , Monteringssätt: Cord , Typ: Insulgripstift och hylsa, utbytbar, hankontakt , Spänning: 600VAC / 250VDC , Spänningsvärde: 600/250 VAC / VDC
StilModellAmpsStrömAntal polerAntal ledningarFasTrådstorlekPris (ex moms)
A
HBL430PS2W
30Den 30343# 10 - # 8 AWG5 850 SEK
B
HBL430PS1W
30Den 30343# 10 - # 8 AWG5 372 SEK
C
HBL360PS1W
60Den 60231# 6 - # 4 AWG8 986 SEK
C
HBL460PS1W
60Den 60343# 6 - # 4 AWG7 694 SEK
B
HBL560PS1W
60Den 60453# 6 - # 4 AWG8 404 SEK
D
HBL460PS2W
60Den 60343# 6 - # 4 AWG10 520 SEK
E
HBL4100PS1W
100Den 100343# 4 - # 2 AWG10 785 SEK
E
HBL4100PS2W
100Den 100343# 4 - # 2 AWG13 542 SEK
F
HBL5100PS1W
100Den 100453# 4 - # 2 AWG13 504 SEK

Insulgrip Pin och Sleeve Pluggar, 2/3/4 pol, grå

Hubbell Wiring Device-Kellems Insulgrip pin & sleeve plugs förhindrar oavsiktlig frånkoppling av ledningar på grund av vibrationer eller rörelse i konstruktion och industriella applikationer. Dessa jordade pluggar 1 & 2, hanproppar har Valox 357 -hölje med Rynite SST35 -glandklämmor för slagmotstånd och hållbarhet. De har en låsring för en vattentät tätning och mässingskontakter för pålitliga elektriska anslutningar. Välj från ett brett utbud av dessa gråfärgade 600VAC / 250VDC -kontakter, tillgängliga i nuvarande betyg på 30, 60 och 100A.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?