Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7465V hankontakt, 15A, 125V, 2-polig, 2-ledare icke jordning, svart | AB4CXQ 1X999

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7465V hankontakt, 15A, 125V, 2-polig, 2-ledare, ej jordad, svart

Finns i lager
Artikel: AB4CXQ Modell: HBL7465VKorsreferens: 1X999
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
321SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLåsplugg
Amps15
Body MaterialNylon
Kabelområde0.220-0.385 "
FärgSvart
AnslutningarTryckplintskruvar
Cord Dia. Räckvidd0.220 "-0.385"
Sladdstorlek0.220 "till 0.385"
StrömDen 15
Diameter BCETryckplintskruvar
Dielektrisk styrkaTål minst 2,000V
Höjd1.06 "
Längd1.25 "
MaterialNylon
MonteringSladdmonterad
NEMA-konfigurationML-IP
NEMA-betygML-IP
Antal poler2
Antal ledningar2-tråd
Operating temp.Maximal kontinuerlig 75 Deg. C och minimum 40 grader C utan påverkan
FasEn fas
Typ2-polig 2-tråd
Spänning125 VAC
Spänningsvärde125 V
Wattal1875 W
Bredd1.06 "
Trådstorlek# 18 AWG till # 14 AWG
Trådtypgångjärn

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)4.06
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)4.32
HS-kod8536698000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellNEMA-betygKabelområdeAnslutningarAntal polerAntal ledningarTypSpänningSpänningsvärdePris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4723VBK Hankontakt, 15A, 125V, 2-polig, 3-trådsjordning | AD7YGR 4HD36 HBL4723VBKL5-15P0.220-0.660 "Tryckplintskruvar23-tråd-120 VAC125 VAC248SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7594V hankontakt, 15A, 125VAC, 2-polig, 3-trådsjordning, svart | AE7YYT 6C146 HBL7594VML-IP0.300-0.430 "Isolationsförskjutning23-tråd2-polig 3-tråd125 VAC125 V416SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7485V hankontakt, 15A, 125 / 250VAC, 3-polig, med isoleringsplint, svart | AE7ZJC 6C618 HBL7485VML-IP0.300-0.430 "Isolationsförskjutning33-tråd3-polig 3-tråd125 / 250 VAC125 / 250 V411SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7465V hankontakt, 15A, 125V, 2-polig, 2-ledare, ej jordad, svart
321SEK /enhet