Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4723VBK Hankontakt, 15A, 125V, 2-polig, 3-trådsjordning | AD7YGR 4HD36

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4723VBK hankontakt, 15A, 125V, 2-polig, 3-trådsjordning

Finns i lager
Artikel: AD7YGR Modell: HBL4723VBKKorsreferens: 4HD36
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
248SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLåskontakt
Amps15
Body MaterialNylon
Kabelområde0.220-0.660 "
FärgSvart
AnslutningarTryckplintskruvar
Cord Dia. Räckvidd0.220 "-0.660"
Sladdstorlek0.220 "till 0.660"
StrömDen 15
Diameter BCETryckplintskruvar
Dielektrisk styrkaTål minst 2,000V
Höjd1.87 "
Längd1.49 "
MaterialNylon
Max. HP0.5
MonteringSladdmonterad
NEMA-konfigurationL5-15P
NEMA-betygL5-15P
Antal poler2
Antal ledningar3-tråd
Operating temp.Maximal kontinuerlig 75 Deg. C och minimum 40 grader C utan påverkan
FasEn fas
Spänning120 VAC
Spänningsvärde125 VAC
Wattal1875 W
Bredd1.49 "
Trådstorlek# 18 AWG till # 12 AWG
Trådtypgångjärn

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)7.37
Fartygets längd (cm)4.32
Fartygets bredd (cm)4.57
HS-kod8536698000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellNEMA-betygKabelområdeAnslutningarAntal polerAntal ledningarTypSpänningSpänningsvärdePris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7465V hankontakt, 15A, 125V, 2-polig, 2-ledare icke jordning, svart | AB4CXQ 1X999 HBL7465VML-IP0.220-0.385 "Tryckplintskruvar22-tråd2-polig 2-tråd125 VAC125 V321SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7594V hankontakt, 15A, 125VAC, 2-polig, 3-trådsjordning, svart | AE7YYT 6C146 HBL7594VML-IP0.300-0.430 "Isolationsförskjutning23-tråd2-polig 3-tråd125 VAC125 V416SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7485V hankontakt, 15A, 125 / 250VAC, 3-polig, med isoleringsplint, svart | AE7ZJC 6C618 HBL7485VML-IP0.300-0.430 "Isolationsförskjutning33-tråd3-polig 3-tråd125 / 250 VAC125 / 250 V411SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4723VBK hankontakt, 15A, 125V, 2-polig, 3-trådsjordning
248SEK /enhet