Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8210GY Uttag, singel, 2-polig, 3-trådsjordning, 15A, 125V, grå | AC2MJN 2LBX4

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8210GY-uttag, enkel, 2-polig, 3-trådsjordning, 15A, 125V, grå

Finns i lager
Artikel: AC2MJN Modell: HBL8210GYKorsreferens: 2LBX4
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
626SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelbehållare
Amps15
Application EnvironmentSjukhusklass för tung användning
FärgGrå
AnslutningarSkruvanslutningar på baksidan och på sidan
StrömDen 15
Diameter BCESkruvanslutningar på baksidan och på sidan
Dielektrisk styrkaTål minst 2,000V
DutyExtra tung
GradeSjukhuset
Höjd1.19 "
HP1/2
IP-värde20
Längd3.28 "
MaterialNylon
Max. HP0.5
MonteringSkruvmontering
MonteringstypFlush
NEMA-konfiguration5-15R
NEMA-betyg5-15R
Antal gäng1
Antal poler2
Antal ledningar3-tråd
Operating temp.Maximal kontinuerlig 75 Deg. C och minimum 40 grader C utan påverkan
UtloppstypSingle
FasEn fas
StrömindikatorNej
Driva. BeskrivningFinder Groove, jordning
ÖverspänningsundertryckandeNej
Spänning125 VAC
Spänningsvärde125 V
Wattal1875 W
VädertåligNej
Bredd1.63 "
Trådstorlek# 14 AWG till # 10 AWG
KopplingsmetodRygg och sida

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.099
Fartygets höjd (cm)8.64
Fartygets längd (cm)23.62
Fartygets bredd (cm)11.18
HS-kod8536698000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellArtikelHPAmpsApplication EnvironmentLängdMaterialMax. HPNEMA-konfigurationPris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8300RMRI Uttag, duplex, 20A, 125V, 2-polig, 3-trådsjordning, röd | AA7UZX 16R066 HBL8300RMRIbehållare120Sjukhusklass för tung användning-Nylon15-20R1 153 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8200 Uttag, duplex, 2-polig, 3-trådsjordning, 15A, 125V, brun | AB4DPT 1XC01 HBL8200behållare1/215Sjukhusklass för tung användning3.28 "termoplast0.55-15R480SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8200ILGY Uttag, duplex, 2-polig, 3-trådsjordning, 15A, 125V, grå | AC2MJL 2LBX2 HBL8200ILGYbehållare1/215Sjukhusklass för tung användning3.28 "polykarbonat0.55-15R1 106 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8200ILW Uttag, duplex, upplyst, 2-poligt, 3-trådsjordning, 15A, 125V, vit | AC2MJM 2LBX3 HBL8200ILWbehållare1/215Sjukhusklass för tung användning3.28 "polykarbonat0.55-15R1 106 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8210W Uttag, singel, 2-polig, 3-trådsjordning, 15A, 125V, vit | AC2MJP 2LBX5 HBL8210Wbehållare1/215Sjukhusklass för tung användning3.28 "Nylon0.55-15R658SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8300ILGY Uttag, duplex, 2-polig, 3-trådsjordning, 20A, 125V, grå | AC2MJQ 2LBX7 HBL8300ILGYbehållare120Sjukhusklass för tung användning3.28 "polykarbonat15-20R1 138 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8300ILW Uttag, duplex, 2-polig, 3-trådsjordning, 20A, 125V, vit | AC2MJR 2LBX8 HBL8300ILWbehållare120Sjukhusklass för tung användning3.28 "polykarbonat15-20R1 171 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8210GY-uttag, enkel, 2-polig, 3-trådsjordning, 15A, 125V, grå
626SEK /enhet