Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8300SGA Uttag, duplex, 2-polig, 3-trådsjordning, 20A, 125V, Brun | AD6ZUT 4CV77

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8300SGA-uttag, duplex, 2-polig, 3-trådsjordning, 20A, 125V, brun

Finns i lager
Artikel: AD6ZUT Modell: HBL8300SGAKorsreferens: 4CV77
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
1 193 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelbehållare
Amps20
Application EnvironmentSjukhusklass för tung användning
FärgBrun
AnslutningarTrådledningar
StrömDen 20
Diameter BCETrådledningar
Dielektrisk styrkaTål minst 2,000V
DutyExtra tung
GradeSjukhuset
Höjd1.27 "
HP1
IP-värde20
Längd3.29 "
Materialtermoplast
Max. HP1
MonteringSkruvmontering
MonteringstypFlush
NEMA-konfiguration5-20R
NEMA-betyg5-20R
Antal gäng1
Antal poler2
Antal ledningar3-tråd
Operating temp.Maximal kontinuerlig 75 Deg. C och minimum 40 grader C utan påverkan
UtloppstypDuplex
FasEn fas
StrömindikatorNej
Driva. BeskrivningSabotagebeständig, jordning
ÖverspänningsundertryckandeNej
Spänning125 VAC
Spänningsvärde125 V
Wattal2500 W
VädertåligNej
Bredd1.65 "
Trådstorlek# 12 AWG till # 10 AWG
KopplingsmetodSida

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.315
Fartygets höjd (cm)4.06
Fartygets längd (cm)10.92
Fartygets bredd (cm)4.57
HS-kod8536698000
URSPRUNGSLANDKR

Produktvarianter

ProduktModellArtikelHPAmpsApplication EnvironmentLängdMaterialMax. HPNEMA-konfigurationPris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8300RMRI Uttag, duplex, 20A, 125V, 2-polig, 3-trådsjordning, röd | AA7UZX 16R066 HBL8300RMRIbehållare120Sjukhusklass för tung användning-Nylon15-20R1 153 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8200 Uttag, duplex, 2-polig, 3-trådsjordning, 15A, 125V, brun | AB4DPT 1XC01 HBL8200behållare1/215Sjukhusklass för tung användning3.28 "termoplast0.55-15R480SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8200ILGY Uttag, duplex, 2-polig, 3-trådsjordning, 15A, 125V, grå | AC2MJL 2LBX2 HBL8200ILGYbehållare1/215Sjukhusklass för tung användning3.28 "polykarbonat0.55-15R1 106 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8200ILW Uttag, duplex, upplyst, 2-poligt, 3-trådsjordning, 15A, 125V, vit | AC2MJM 2LBX3 HBL8200ILWbehållare1/215Sjukhusklass för tung användning3.28 "polykarbonat0.55-15R1 106 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8210GY Uttag, singel, 2-polig, 3-trådsjordning, 15A, 125V, grå | AC2MJN 2LBX4 HBL8210GYbehållare1/215Sjukhusklass för tung användning3.28 "Nylon0.55-15R626SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8210W Uttag, singel, 2-polig, 3-trådsjordning, 15A, 125V, vit | AC2MJP 2LBX5 HBL8210Wbehållare1/215Sjukhusklass för tung användning3.28 "Nylon0.55-15R658SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8300ILGY Uttag, duplex, 2-polig, 3-trådsjordning, 20A, 125V, grå | AC2MJQ 2LBX7 HBL8300ILGYbehållare120Sjukhusklass för tung användning3.28 "polykarbonat15-20R1 138 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8300SGA-uttag, duplex, 2-polig, 3-trådsjordning, 20A, 125V, brun
1 193 kr /enhet