Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL430PS1W Stift- och hylskontakt, hane, 30 A, 600 VAC, 3-polig | AE4ARB 5HJ22

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL430PS1W Stift- och hylsplugg, hane, 30 A, 600 VAC, 3-polig

Finns i lager
Artikel: AE4ARB Modell: HBL430PS1WKorsreferens: 5HJ22

Få det Maj 6, Måndag
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
5 372 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStift och hylsplugg
Amps30
FärgGrå
SnörtypBärbar
StrömDen 30
ExponeringsvillkorVattentät
MaterialKomposit
MonteringsstilCord
Antal poler3
Antal ledningar4
Fas3
TypInsulgripstift och hylsa, utbytbar, hankontakt
Spänning600VAC / 250VDC
Spänningsvärde600/250 VAC / VDC
Trådstorlek# 10 - # 8 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.765
Fartygets höjd (cm)11.43
Fartygets längd (cm)23.62
Fartygets bredd (cm)11.43
HS-kod8536698000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAmpsStrömAntal polerAntal ledningarFasTrådstorlekPris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL360PS1W Stift- och hylskontakt, hane, 60 A, 600 VAC, 2-polig | AE4AQR 5HJ10 HBL360PS1W60Den 60231# 6 - # 4 AWG8 986 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4100PS1W Stift- och hylskontakt, hane, 100 A, 600 VAC, 3-polig | AE4AQV 5HJ16 HBL4100PS1W100Den 100343# 4 - # 2 AWG10 785 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4100PS2W Stift- och hylskontakt, hane, 100 A, 600 VAC, 3-polig | AE4AQW 5HJ17 HBL4100PS2W100Den 100343# 4 - # 2 AWG13 542 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL430PS2W Stift- och hylskontakt, hane, 30 A, 600 VAC, 3-polig | AE4ARC 5HJ23 HBL430PS2W30Den 30343# 10 - # 8 AWG5 850 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL460PS1W Stift och hylskontakt, hane, 60 A, 600 VAC, 3-polig | AE4ARH 5HJ28 HBL460PS1W60Den 60343# 6 - # 4 AWG7 694 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL460PS2W Stift och hylskontakt, hane, 60 A, 600 VAC, 3-polig | AE4ARJ 5HJ29 HBL460PS2W60Den 60343# 6 - # 4 AWG10 520 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5100PS1W Stift- och hylskontakt, hane, 100 A, 600 VAC, 3-polig | AE4ARN 5HJ33 HBL5100PS1W100Den 100453# 4 - # 2 AWG13 504 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL430PS1W Stift- och hylsplugg, hane, 30 A, 600 VAC, 3-polig
5 372 kr /enhet