Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL360PS1W Stift- och hylskontakt, hane, 60 A, 600 VAC, 2-polig | AE4AQR 5HJ10

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL360PS1W Stift- och hylsplugg, hane, 60 A, 600 VAC, 2-polig

Finns i lager
Artikel: AE4AQR Modell: HBL360PS1WKorsreferens: 5HJ10
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
8 986 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStift och hylsplugg
Amps60
Body MaterialValox 357 hölje och aluminiumhölje
FärgGrå
SnörtypBärbar
StrömDen 60
ExponeringsvillkorVattentät
MaterialKomposit
MonteringsstilCord
Antal poler2
Antal ledningar3
Fas1
TypInsulgripstift och hylsa, utbytbar, hankontakt
Spänning600VAC / 250VDC
Spänningsvärde600/250 VAC / VDC
Trådstorlek# 6 - # 4 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.125
Fartygets höjd (cm)11.94
Fartygets längd (cm)27.18
Fartygets bredd (cm)13.72
HS-kod8536698000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAmpsStrömAntal polerAntal ledningarFasTrådstorlekPris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4100PS1W Stift- och hylskontakt, hane, 100 A, 600 VAC, 3-polig | AE4AQV 5HJ16 HBL4100PS1W100Den 100343# 4 - # 2 AWG10 785 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4100PS2W Stift- och hylskontakt, hane, 100 A, 600 VAC, 3-polig | AE4AQW 5HJ17 HBL4100PS2W100Den 100343# 4 - # 2 AWG13 542 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL430PS1W Stift- och hylskontakt, hane, 30 A, 600 VAC, 3-polig | AE4ARB 5HJ22 HBL430PS1W30Den 30343# 10 - # 8 AWG5 372 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL430PS2W Stift- och hylskontakt, hane, 30 A, 600 VAC, 3-polig | AE4ARC 5HJ23 HBL430PS2W30Den 30343# 10 - # 8 AWG5 850 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL460PS1W Stift och hylskontakt, hane, 60 A, 600 VAC, 3-polig | AE4ARH 5HJ28 HBL460PS1W60Den 60343# 6 - # 4 AWG7 694 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL460PS2W Stift och hylskontakt, hane, 60 A, 600 VAC, 3-polig | AE4ARJ 5HJ29 HBL460PS2W60Den 60343# 6 - # 4 AWG10 520 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5100PS1W Stift- och hylskontakt, hane, 100 A, 600 VAC, 3-polig | AE4ARN 5HJ33 HBL5100PS1W100Den 100453# 4 - # 2 AWG13 504 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL360PS1W Stift- och hylsplugg, hane, 60 A, 600 VAC, 2-polig
8 986 kr /enhet