HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Låsande flänsade behållare, 2/3 pol


Filter
Kvalitet: Industri , HP: 2 , Material: Nylon , Montering: Skruvmontering , Monteringstyp: Flush Mount , Drifttemp.: Maximal kontinuerlig 75 Deg. C och minimum 40 grader C utan påverkan , Fas: En fas , Typ: Icke-höljd , Trådtyp: Standard
StilModellNEMA-konfigurationAmpsFärgNEMA-betygAntal polerAntal ledningarSpänningSpänningsvärdePris (ex moms)
A
HBL3226
L2-20R20SvartL2-20R22-tråd250 VAC250 VAC997 SEK
B
HBL3335C
Icke-NEMA30White4X, 1233-tråd125 / 250 VAC125 / 250 VAC1 245 SEK

Låsande flänsade behållare, 2/3 pol

Hubbell Wiring Device-Kellems låsande flänsade behållare är idealiska för att ansluta elektrisk utrustning till elnätet samtidigt som det förhindrar oavsiktlig frånkoppling av ledningar på grund av vibrationer eller rörelse i konstruktion och industriella applikationer. Dessa 2 /3 -poliga, låsande flänsade behållare har termoplast / härdad nylonhölje för slagtålighet och hållbarhet. Valda modeller har rostfria flänsar för att ge korrosionsbeständighet och hållfasthet. Välj från ett brett utbud av dessa behållare med strömvärden på 20 & 30A och spänningsvärden på 125/250 & 250V.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?