Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3335C Flänsad uttag, 30A, 250 / 250V, 3-polig, 3-tråds icke jordning | AC8PYN 3D113

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3335C flänsförsedd uttag, 30A, 250/250V, 3-polig, 3-trådig ej jordad

Finns i lager
Artikel: AC8PYN Modell: HBL3335CKorsreferens: 3D113

Få det Maj 16, Torsdag
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
1 245 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlänsad behållare
Amps30
FärgWhite
AnslutningarTillbaka kabelanslutna skruvterminaler
StrömDen 30
Diameter BCETillbaka kabelanslutna skruvterminaler
Dielektrisk styrkaTål minst 2,000V
GradeIndustri
Höjd2.22 "
IP-värde44
Längd2.88 "
MaterialNylon
MonteringSkruvmontering
MonteringstypFlush Mount
NEMA-konfigurationIcke-NEMA
NEMA-betyg4X, 12
Antal poler3
Antal ledningar3-tråd
Operating temp.Maximal kontinuerlig 75 Deg. C och minimum 40 grader C utan påverkan
FasEn fas
TypIcke-höljd
Spänning125 / 250 VAC
Spänningsvärde125 / 250 VAC
Wattal7500 W
Bredd2.88 "
Trådstorlek# 16 AWG till # 8 AWG
TrådtypStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1125
Fartygets höjd (cm)5.59
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8536698000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: With Cover

Produktvarianter

ProduktModellNEMA-konfigurationAmpsFärgNEMA-betygAntal polerAntal ledningarSpänningSpänningsvärdePris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3226 Flänsad uttag, 20A, 250V, 2-polig, 2-ledare ej jordad | AC8QLK 3D693 HBL3226L2-20R20SvartL2-20R22-tråd250 VAC250 VAC997SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3335C flänsförsedd uttag, 30A, 250/250V, 3-polig, 3-trådig ej jordad
1 245 kr /enhet