Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1221RKL Låsbrytare för tunnnyckel, enpolig, 20A, 120 / 277VAC, kabelansluten bak och på sidan | AB3HWA 1TJW6

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1221RKL fatnyckellåsningsbrytare, enkelpolig, 20A, 120/277VAC, bak- och sidokopplad

Finns i lager
Artikel: AB3HWA Modell: HBL1221RKLKorsreferens: 1TJW6
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
2 964 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVäxla
Förstärkare AC20
AntimicrobialNej
Application EnvironmentIndustriella miljöer
Färgkrom
AnslutningarKabel och baksida
StrömDen 20
Diameter BCEKabel och baksida
Dielektrisk styrkaTål minst 1500 V AC i 1 minut
GradeIndustri
Höjd2.02 "
Längd4.06 "
LåsaJa
Antal poler1
Operating temp.Maximal kontinuerlig 75 Deg. C och minimum 40 grader C utan påverkan
Nominell HP1.5
StilLås för pipnyckel
VäxelfunktionBibehållen
Växla stilLås för pipnyckel
Byt typ1-pol
Spänning (AC)120 till 277
Spänningsvärde120-277 VAC
Bredd1.25 "
Trådstorlek# 14 AWG till # 10 AWG
KopplingsmetodRygg och sida

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.13
Fartygets höjd (cm)12.19
Fartygets längd (cm)27.18
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod8536509065
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Tamper Resistant

Produktvarianter

ProduktModellHandlingAntal polerByt typPris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1222RKL Pipnyckellåsbrytare, dubbelpol, 20A, 120 / 277VAC, bak och sidokabel AB3HWB 1TJW7 HBL1222RKL-22-pol3 261 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1223RKL Pipnyckellåsbrytare, trevägs, 20A, 120 / 277VAC, bak och sidokabel | AB3HWC 1TJW8 HBL1223RKLSPDT13-Way3 044 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1224RKL Fat Key Locking Switch, Four Way, 20A, 120 / 277VAC, Back and Side Wired | AB3HWD 1TJW9 HBL1224RKLDPDT24-Way3 234 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1221RKL fatnyckellåsningsbrytare, enkelpolig, 20A, 120/277VAC, bak- och sidokopplad
2 964 kr /enhet