Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL WIRING DEVICE -KELLEMS HBLMRR Enpolskontakt, enda ledare, inställningsskruv, hane, 300 - 400 A, röd | AC3XAZ 2XB68

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLMRR enkelpolig kontakt, enkelledare, skruvände, hane, 300 - 400 A, röd

Finns i lager
Artikel: AC3XAZ Modell: HBLMRRKorsreferens: 2XB68

Få det Maj 10, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

771SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelEnpolskontakt
Amps400 AC / DC
Förstärkare AC400
Kabelområde4 till 4/0
Kabelstorlek (in.)0.46 till 1.02
FärgRed
LedarmaterialMässing
StrömDen 400
ExponeringsvillkorInomhus torr
Man kvinnaman
Materialtermoplast
MonteringPanel
MonteringsstilSkruva
NEMA-betyg3R, 4X, 12K
Antal poler1
Fas1
Enpolig enhetsstilAvsmalnande näsa
TerminalanslutningDubbelskruv
TypEnpolig enhet
Spänningsvärde600VAC / 250VDC
Wattal240000
Trådstorlek# 4 - # 4/0 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3375
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8536904000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellFärgTerminalanslutningPris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLMRBK Enpolskontakt, enledare, inställningsskruv, hane, 300 - 400 A, svart | AC3XAW 2XB65 HBLMRBKSvartDubbelskruv960SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLMRBL Enpolskontakt, enledare, inställningsskruv, hane, 300 - 400 A, blå | AC3XAX 2XB66 HBLMRBLBlåDubbelskruv950SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLMRGN Enpolskontakt, enda ledare, inställningsskruv, hane, 300 - 400 A, grön | AC3XAY 2XB67 HBLMRGNGrönDubbelskruv960SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLMRSBK Enpolskontakt, enkel ledare, gängände, hane, 300 - 400 A, svart | AC3XBA 2XB69 HBLMRSBKSvartHingst960SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLMRSBL Enpolskontakt, enda ledare, gängände, hane, 300 - 400 A, blå | AC3XBB 2XB70 HBLMRSBLBlåHingst955SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLMRSGN Enpolskontakt, enda ledare, gängände, hane, 300 - 400 A, grön | AC3XBC 2XB71 HBLMRSGNGrönHingst960SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLMRSR Enpolskontakt, enledare, gängände, hane, 300 - 400 A, röd | AC3XBD 2XB72 HBLMRSRRedHingst919SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLMRR enkelpolig kontakt, enkelledare, skruvände, hane, 300 - 400 A, röd
771SEK /enhet