Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HCT16219K Cabletrak (r) Med fästen Längd 4 fot | AB4EWG 1XJJ1

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HCT16219K Kabeldragare(r) med fästen Längd 4 fot

Finns i lager
Artikel: AB4EWG Modell: HCT16219KKorsreferens: 1XJJ1
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
3 397 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCableTrak (R) med fästen
Kavitetshöjd1.00 "/ 25.4 mm
Kavitetsbredd2.28 "
Kanalhöjd1"
Kanalbredd2.28 "
FärgSvart
TvärstångsmaterialGlasfiberförstärkt nylon
Höjd1.62 "
Längd4ft.
MaterialGlasfiberförstärkt nylon
Max. Kabeldia.0.33 "
Utanför bredd2.91 "
Bredd2.91 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.7325
Fartygets höjd (cm)10.92
Fartygets längd (cm)41.15
Fartygets bredd (cm)37.59
HS-kod8487900080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKavitetshöjdKavitetsbreddHöjdLängdUtanför breddBreddPris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HCT10114K Cabletrak (r) Med fästen Längd 4 fot | AB4EVV 1XJG8 HCT10114K0.75 "/ 19.1 mm0.59 "1"4ft.1.03 "1.03 "2 581 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HCT10219K Cabletrak (r) Med fästen Längd 4 fot | AB4EVY 1XJH2 HCT10219K0.75 "/ 19.1 mm1"1"4ft.1.44 "1.44 "2 857 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HCT16119K Cabletrak (r) Med fästen Längd 4 fot | AB4EWA 1XJH4 HCT16119K1.00 "/ 25.4 mm1.5 "1.62 "4ft.2.12 "2.12 "3 077 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HCT16134K Cabletrak (r) Med fästen Längd 4.5 fot | AB4EWD 1XJH7 HCT16134K1.00 "/ 25.4 mm1.5 "1.62 "4.5ft.2.12 "2.12 "3 819 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HCT16234K Cabletrak (r) Med fästen Längd 4.5 fot | AB4EWJ 1XJJ3 HCT16234K1.00 "/ 25.4 mm2.28 "1.62 "4.5ft.2.91 "2.91 "3 574 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HCT16334K Cabletrak (r) Med fästen Längd 4.5 fot | AB4EWL 1XJJ5 HCT16334K1.00 "/ 25.4 mm3.08 "1.62 "4.5ft.3.7 "3.7 "4 223 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HCT16434K Cabletrak (r) Med fästen Längd 4.5 fot | AB4EWN 1XJJ7 HCT16434K1.00 "/ 25.4 mm4.06 "1.62 "4.5ft.4.69 "4.69 "4 622 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HCT16219K Kabeldragare(r) med fästen Längd 4 fot
3 397 kr /enhet