Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3100P7W Iec-stift och hylskontakt, hane, 100 A, 480 VAC, 2-polig, röd | AC8QLF 3D677

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3100P7W Iec-stift och hylsplugg, hane, 100 A, 480 VAC, 2-polig, röd

Finns i lager
Artikel: AC8QLF Modell: HBL3100P7WKorsreferens: 3D677
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
11 555 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIEC-stift och hylskontakt
Amps100
Body MaterialZytel 801 nylon
FärgRed
SnörtypBärbar
StrömDen 100
ExponeringsvillkorVattentät
MaterialKomposit
MonteringsstilCord
Antal poler2
Antal ledningar3
Fas1
Spänning480 VAC
Spänningsvärde480 VAC
Trådstorlek# 3 - # 1/0 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.71
Fartygets höjd (cm)35.56
Fartygets längd (cm)15.75
Fartygets bredd (cm)13.72
HS-kod8536904000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFasAmpsBody MaterialSpänningSpänningsvärdeFärgHPArtikelPris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL460P9V05 Stifthylsplugg | AC8QAL 3D163 HBL460P9V05360Zytel 801 nylon250 VAC-Blå5Stift och hylsplugg9 520 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL563P6W Stifthylsplugg | AC8QNQ 3D924 HBL563P6W363Zytel 801 nylon415 VAC-Red-Stift och hylsplugg9 975 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS M4100P12 Iec-stift och hylskontakt, hane, 100 A, 125 - 250 V, gul | AD7ART 4D343 M4100P121100Nylon125/250125 / 250 VACGul-IEC-stift och hylskontakt19 196 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS M5100P9 Iec-stift och hylskontakt, hane, 100A, 120 - 208 VAC, gul | AD7ARV 4D348 M5100P93100Nylon120/208120 / 208 VACGul10IEC-stift och hylskontakt19 457 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS C420P7W Stift och hylsplugg 20A Röd | AD7YFR 4HD05 C420P7W320Nylon480 VAC-Red-Stift och hylsplugg993SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3100P7W Iec-stift och hylsplugg, hane, 100 A, 480 VAC, 2-polig, röd
11 555 kr /enhet