Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS MR11LRSP Tänd vippomkopplare SPST 4-anslutningar | AC9QGT 3HZ99

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS MR11LRSP Belyst vippbrytare SPST 4 Anslutningar

Finns i lager
Artikel: AC9QGT Modell: MR11LRSPKorsreferens: 3HZ99
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
715SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTänd vippomkopplare
AC-kontaktbetyg15A Induktiv belastning
KroppsfärgSvart
KontaktformulärSPST
DC-kontaktbetyg5A @ 12V
Monteringshål0.875 "x 1.5"
Antal anslutningar4
Driftstemp. Räckvidd32 grader till 100 grader F.
Rekommenderad användningBelysning, länsfläkt, länspumpar, tillbehör
Byt färgSvart
VäxelfunktionPå Av
Terminaler1/4 "Snabbanslutningsflik

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.02
Fartygets höjd (cm)0.25
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)5.84
HS-kod8536509065
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Rött ljus

Produktvarianter

ProduktModellKontaktformulärArtikelAntal anslutningarRekommenderad användningVäxelfunktionPris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS MR11MSP Vippomkopplare SPST 2-anslutningar | AC9QQC 3JC01 MR11MSPSPSTVippströmbrytare2Start, vinschar, mätareTillfällig på / av280SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS MR123LRSP Tänd vippomkopplare SPDT 5-anslutningar | AC9QQE 3JC04 MR123LRSPSPDTTänd vippomkopplare5Länspumpar, hastighetsväljare, lampor, navigationslamporPå / Av / På748SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS MR123MSP Vippströmställare SPDT 3 Anslutningar | AC9QQG 3JC06 MR123MSPSPDTVippströmbrytare3LänspumparTillfällig På / Av / På296SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS MR11LRSP Belyst vippbrytare SPST 4 Anslutningar
715SEK /enhet