Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS AD2000I1N Sensorströmställare, närvaro / VACancy, Dual Tech, 1 relä, elfenben, inga knappar | AH6PRH 36DZ89

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS AD2000I1N sensoromkopplare, beläggning/ledig, Dual Tech, 1 relä, elfenben, inga knappar

Finns i lager
Artikel: AH6PRH Modell: AD2000I1NKorsreferens: 36DZ89

Få det Maj 15, Onsdag
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
4 745 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSensorns brytare
FärgElfenben
Rapportering1000 kvadratfot
InstallationstypVägg
GivartypDubbel teknik
TidsfördröjningAdaptiv / Digital
Timer Range4 till 30 min.
Betraktningsvinkel180 grader
Spänning120 / 277 VAC
Spänningsvärde120 / 277 VAC
Watt @ 120V800/1000
Watt @ 277V1800

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1575
Fartygets höjd (cm)7.87
Fartygets längd (cm)12.95
Fartygets bredd (cm)9.65
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Med fotocell

Produktvarianter

ProduktModellFärgRapporteringGivartypTidsfördröjningTimer RangeSpänningSpänningsvärdePris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS WS1001NW VACancy Sensor Switch, passiv infraröd, enkel krets, 120VAC, 500 W, vit | AF9APB 29RX21 WS1001NWWhite1200 kvadratfotPassiv infrarödManuell20 sek. till 30 min.120 VAC120 VAC850SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS WS2000GY Ockupations- / VACancy-sensorbrytare, passiv infraröd, 120 / 277VAC, grå | AF9APC 29RX22 WS2000GYGrå1200 kvadratfotPassiv infrarödManuell20 sek. till 30 min.120 / 277 VAC120 / 277 VAC1 414 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS AU2000GY1 Sensoromkopplare, närvaro / VACancy, ultraljud, 1 relä, med fotocell, grå | AH6PQX 36DZ79 Au2000gy1Grå400 kvadratfotUltraljudAdaptiv / Digital4 till 30 min.120 / 277 VAC120 / 277 VAC-
RFQ
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS AD2000I1 Sensorströmställare, närvaro / VACancy, Dual Tech, 1 relä, elfenben | AH6PQY 36DZ80 AD2000I1Elfenben1000 kvadratfotDubbel teknikAdaptiv / Digital4 till 30 min.120 / 277 VAC120 / 277 VAC4 673 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS AD2000W1 Sensoromkopplare, närvaro / VACancy, Dual Tech, 1 relä, vit | AH6PQZ 36DZ81 AD2000W1White1000 kvadratfotDubbel teknikAdaptiv / Digital4 till 30 min.120 / 277 VAC120 / 277 VAC4 421 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS AD2000GY1 Sensoromkopplare, närvaro / VACancy, Dual Tech, 1 relä, grå | AH6PRA 36DZ82 AD2000GY1Grå1000 kvadratfotDubbel teknikAdaptiv / Digital4 till 30 min.120 / 277 VAC120 / 277 VAC-
RFQ
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS AD2000LA1 Sensoromkopplare, närvaro / VACancy, Dual Tech, 1 relä, lätt mandel | AH6PRB 36DZ83 AD2000LA1Lätt mandel1000 kvadratfotDubbel teknikAdaptiv / Digital4 till 30 min.120 / 277 VAC120 / 277 VAC4 421 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS AD2000I1N sensoromkopplare, beläggning/ledig, Dual Tech, 1 relä, elfenben, inga knappar
4 745 kr /enhet