HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Industriklädda låspluggar


Filter
Antimikrobiell: Nej , Färg: Svart, Vit , Anslutning: Tryckplintskruvar , Betyg: Industri , Höjd: 4.21 " , IP-betyg: 20 , Montering: Sladdmonterad , Drifttemp.: Maximal kontinuerlig 75 Deg. C och minimum 40 grader C utan påverkan , Typ: Höljd , Trådstorlek: # 16 AWG till # 8 AWG , Trådtyp: Standard
StilModellMax. HPAmpsKabelområdeNEMA-konfigurationNEMA-betygAntal polerAntal ledningarFasPris (ex moms)
A
HBL2741S
-300.350-1.150 "L17-30PL17-30P34-trådTre fas1 319 SEK
B
HBL2311S
1200.360-0.930 "L5-20PL5-20P23-trådEn fas555 SEK
C
HBL2621S
2300.360-0.930 "L6-30PL6-30P23-trådEn fas927 SEK
D
HBL2711S
2300.350-1.150 "L14-30PL14-30P34-trådEn fas1 143 SEK
B
HBL2321S
2200.325-0.930 "L6-20PL6-20P23-trådEn fas544 SEK
E
HBL2511S
2200.350-1.150 "L21-20PL21-20P45-tråd3-fas WYE1 154 SEK
F
HBL2411S
2200.350-1.150 "L14-20PL14-20P34-trådEn fas947 SEK
G
HBL2611S
2300.360-0.930 "L5-30PL5-30P23-trådEn fas908 SEK
H
HBL2421S
3200.350-1.150 "L15-20PL15-20P34-trådTre fas923 SEK
I
HBL2721S
3300.350-1.150 "L15-30PL15-30P34-trådTre fas1 089 SEK
J
HBL2811S
330-L21-30PL21-30P45-trådsjordning3-fas WYE1 542 SEK
K
HBL2431S
5200.350-1.150 "L16-20PL16-20P34-trådTre fas901 SEK
L
HBL2731S
10300.350-1.150 "L16-30PL16-30P34-trådTre fas1 183 SEK

Industriklädda låspluggar

Hubbell Wiring Device-Kellems höljda pluggar skjuts på låsande honkontakter eller kontakter och vrids för att låsa kontakten, vilket förhindrar lösa anslutningar på grund av vibrationer. De är tillverkade av nylon / kompositmaterial för hög draghållfasthet och utmärkt nötnings- och korrosionsbeständighet. Dessa pluggar har överlägset sladdgrepp för att skydda avslutningar mot överbelastning och en integrerad dammskydd för att skydda ledningskammaren från föroreningar eller damm. Med en maximal strömstyrka på 30A finns dessa pluggar tillgängliga i längder på 2.26 & 2.33 tum. Raptor Supplies erbjuder också midget låsvinkelpluggar med ML-2P och ML-3P NEMA-betyg för säkra anslutningar.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?