Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2511S hankontakt, 20A, 3-fas, Wye 120 / 208VAC, 4-polig, 5-trådsjordning | AD6ZRH 4CV13

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2511S hankontakt, 20A, 3-fas, Wye 120/208VAC, 4-polig, 5-trådsjordning

Finns i lager
Artikel: AD6ZRH Modell: HBL2511SKorsreferens: 4CV13
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
1 131 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHöljd plug
Amps20
AntimicrobialNej
Kabelområde0.350-1.150 "
FärgSvart, Vit
AnslutningarTryckplintskruvar
Cord Dia. Räckvidd0.350 "-1.150"
Sladdstorlek0.35 till 1.15 "
StrömDen 20
Diameter BCETryckplintskruvar
Dielektrisk styrkaTål minst 2,000V
GradeIndustri
Höjd4.21 "
HP2
IP-värde20
Längd2.33 "
MaterialNylon
Max. HP2
MonteringSladdmonterad
NEMA-konfigurationL21-20P
NEMA-betygL21-20P
Antal poler4
Antal ledningar5-tråd
Operating temp.Maximal kontinuerlig 75 Deg. C och minimum 40 grader C utan påverkan
Fas3-fas WYE
TypHöljd
Spänning120/208 VAC Y
Spänningsvärde120 / 208 VAC
Wattal4160 W
Bredd2.33 "
Trådstorlek# 16 AWG till # 8 AWG
TrådtypStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2025
Fartygets höjd (cm)13.46
Fartygets längd (cm)6.1
Fartygets bredd (cm)6.1
HS-kod8536698000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMax. HPAmpsKabelområdeNEMA-konfigurationNEMA-betygAntal polerAntal ledningarFasPris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2311S Hankontakt, 20A, 125VAC, 2-polig, 3-trådsjordning | AD6ZGP 4CT64 HBL2311S1200.360-0.930 "L5-20PL5-20P23-trådEn fas550SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2321S Hankontakt, 20A, 250V, 2-polig, 3-trådsjordning | AD6ZGY 4CT72 HBL2321S2200.325-0.930 "L6-20PL6-20P23-trådEn fas541SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2411S Hankontakt, 20A, 125 / 250V 3-polig, 4-trådsjordning | AD6ZHG 4CT88 HBL2411S2200.350-1.150 "L14-20PL14-20P34-trådEn fas894SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2421S Hankontakt, 20A, 3-fas, Delta, 250VAC, 3-polig, 4-trådsjordning | AD6ZHP 4CT96 HBL2421S3200.350-1.150 "L15-20PL15-20P34-trådTre fas939SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2431S Hankontakt, 20A, 3-fas Delta, 480VAC, 3-polig, 4-trådsjordning | AD6ZRA 4CV05 HBL2431S5200.350-1.150 "L16-20PL16-20P34-trådTre fas893SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2611S Hankontakt, 30A, 125VAC, 2-polig, 3-trådsjordning | AD6ZRN 4CV20 HBL2611S2300.360-0.930 "L5-30PL5-30P23-trådEn fas911SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2621S Hankontakt, 30A, 250VAC, 2-polig, 3-trådsjordning | AD6ZRX 4CV28 HBL2621S2300.360-0.930 "L6-30PL6-30P23-trådEn fas920SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2511S hankontakt, 20A, 3-fas, Wye 120/208VAC, 4-polig, 5-trådsjordning
1 131 kr /enhet