Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5260ISA Duplexuttag, med ljus, 15A, 125V, elfenben | AC8QBD 3D183

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5260ISA duplexuttag, med ljus, 15A, 125V, elfenben

Finns i lager
Artikel: AC8QBD Modell: HBL5260ISAKorsreferens: 3D183

Få det Maj 15, Onsdag
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
1 640 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBehållare med överspänningsskydd
Amps15
Application EnvironmentKommersiella miljöer
FärgElfenben
AnslutningarTerminalskruvar
StrömDen 15
Diameter BCETerminalskruvar
Frekvens60 Hz
GradeSpecifikation
HP1/2
MaterialKomposit
MonteringstypFlush
NEMA-konfiguration5-15R
NEMA-betyg5-15R
Antal gäng1
Antal poler2
Antal ledningar3
Operating temp.32 Deg.F till 140 Deg.F
Classic OutletRakt blad
UtloppstypDekoratör
FasEn fas
StrömindikatorJa
Respons tid5
ÖverspänningsundertryckandeJa
Spänning125 VAC
Spänningsvärde125 V
VädertåligNej
KopplingsmetodSida

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135
Fartygets höjd (cm)4.57
Fartygets längd (cm)10.92
Fartygets bredd (cm)5.59
HS-kod8537109070
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellDriva. BeskrivningAmpsFärgKopplingsmetodStrömHPArtikelNEMA-konfigurationPris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5260SA Duplexuttag, med ljus, 15A, 125V, blå | AC8QBE 3D184 HBL5260SA-15BlåSidaDen 151/2Behållare med överspänningsskydd5-15R1 622 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5360ISA Duplexuttag, med ljus, 20A, 125V, elfenben | AC8QBR 3D204 HBL5360ISA-20ElfenbenSidaDen 201Behållare med överspänningsskydd5-20R1 867 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5360SA Duplexuttag, med ljus, 20A, 125V, blå | AC8QBT 3D205 HBL5360SAJordning20BlåTillbakaDen 201Behållare med överspänningsskydd5-20R1 733 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5262SA Uttag, med ljus och larm, 15A, 125V, blå | AE7YYL 6C132 HBL5262SAÖverspänningsundertryckande15BlåTillbakaDen 151/2Behållare med överspänningsskydd5-15R2 415 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5362SA Duplexuttag, med ljus och larm, 20A, 125V, blå | AE7YYM 6C133 HBL5362SAÖverspänningsundertryckande20BlåTillbakaDen 201Behållare med överspänningsskydd5-20R2 564 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG5262SA Duplexuttag, med ljus och larm, 15A, 125V, blå | AE7YYN 6C134 IG5262SAÖverspänningsundertryckande15BlåTillbakaDen 151/2Behållare med isolerad mark5-15R2 484 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG5362SA Duplexuttag, med ljus och larm, 20A, 125V, blå | AE7YYP 6C135 IG5362SAÖverspänningsundertryckande20BlåRygg och sidaDen 201Behållare med isolerad mark5-20R2 464 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5260ISA duplexuttag, med ljus, 15A, 125V, elfenben
1 640 kr /enhet