Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7301A Rak uttag, 4-P 4-W icke-jordning, 60A 3 Ph 120 / 208VAC, 18-60R | AC8QDA 3D240

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7301A rakbladshylsa, 4-P 4-W icke-jordande, 60A 3 Ph 120/208VAC, 18-60R

Finns i lager
Artikel: AC8QDA Modell: HBL7301AKorsreferens: 3D240
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
3 537 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelInbyggnadsbehållare
Amps60
Application EnvironmentIndustriella miljöer
FärgSvart
AnslutningarSkruvanslutningar på baksidan och på sidan
StrömDen 60
Djup6"
Diameter BCESkruvanslutningar på baksidan och på sidan
Dielektrisk styrkaTål minst 2,000V
DutyTung
GradeSpecifikation
Höjd10 "
HP7.5
IP-värde20
MaterialTermoplastiskt rostfritt stål
Max. HP7.5
MonteringstypFlush
NEMA-konfiguration18-60R
NEMA-betyg18-60R 4, 4X, 12
Antal dörrar1
Antal gäng1
Antal poler4-pol
Antal ledningar4-tråd
Operating temp.Maximal kontinuerlig 75 grader C och minst -40 grader C utan påverkan
UtloppstypSingle
FasTre fas
StrömindikatorNej
Driva. BeskrivningIcke-jordning, Finder Groove
ÖverspänningsundertryckandeNej
Spänning120/208 VAC 3 fas
Spänningsvärde120 / 208 VAC
Wattal12480 W
VädertåligNej
Bredd8"
Trådstorlek# 12 AWG till # 4 AWG
KopplingsmetodRygg och sida

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.27
Fartygets höjd (cm)9.91
Fartygets längd (cm)8.38
Fartygets bredd (cm)7.11
HS-kod8536698000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMax. HPAmpsAnslutningarNEMA-konfigurationNEMA-betygAntal polerAntal ledningarFasPris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7962 Rak uttag, 3-P 3-W icke-jordning, 50A 125 / 250V, 10-50R, svart | AE7LFQ 5Z840 HBL7962350Kabel och baksida10-50R10-50R3-pol3-trådEn fas917SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL9350 Uttag 30a 125 / 250v 10-30r 3p 3w 1ph | AE7LFR 5Z841 HBL9350-30-10-30R-331651SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL9430A Rak bladuttag, 3-P 4-W jordning, 30A 125 / 250V, 14-30R, svart, 1 st | AE7LGM 5Z883 HBL9430A230Skruvanslutningar på baksidan och på sidan14-30R14-30R3-pol4-trådEn fas2 126 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL9450A Rak bladuttag, 3-P 4-W jordning, 50A 125 / 250V, 14-50R, svart, 1 st | AE7LGP 5Z885 HBL9450A350Skruvanslutningar på baksidan och på sidan14-50R14-50R3-pol4-trådsjordningEn fas2 951 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL9460A Uttag 60a 125 / 250v 14-60r 3p 4w 1ph | AE7LGR 5Z887 HBL9460A-60-14-60R-3413 404 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8430A Rak uttag, 3-P 4-W jordning, 30A 3-fas 250VAC, 15-30R, svart | AE7LGU 5Z889 HBL8430A330Skruvanslutningar på baksidan och på sidan15-30R15-30R3-pol4-trådTre fas2 278 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8450A Rak bladuttag, 3-P 4-W jordning, 50A 3-fas 250VAC, 15-50R, svart | AE7LGW 5Z891 HBL8450A7.550Skruvanslutningar på baksidan och på sidan15-50R15-50R3-pol4-trådTre fas2 978 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7301A rakbladshylsa, 4-P 4-W icke-jordande, 60A 3 Ph 120/208VAC, 18-60R
3 537 kr /enhet