Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7810D Manuell motoromkopplare, 30 A, 600 VAC, 3-polig, svart | AE4ACD 5HA30

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7810D Manuell motorströmbrytare, 30 A, 600 VAC, 3-polig, svart

Finns i lager
Artikel: AE4ACD Modell: HBL7810DKorsref.: 5HA30

Få det Maj 16, Torsdag
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
2 340 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelManuell motoromkopplare
Förstärkare AC30
StrömDen 30
Djup2.4 "
Dielektrisk styrkaMinst 2200 VAC
KapslingstypÖppen
ExponeringsvillkorInomhus torr
Höjd3.7 "
HP @ 1 fas - 120V2
HP @ 1 fas - 230V5
MaterialRostfritt stål
Max. HP20
Max. Spänning600 VAC
Min. Antal cykler10000
MonteringsstilSkruva
Antal poler3
Operating temp.-75 till -40 grader C
OperatörVäxla
Fas3
KontrollampaNej
KänslighetNej
StarttypNEMA-stil
Spänningsvärde600 VAC
Wattal18000
Bredd2.2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.225
Fartygets höjd (cm)10.41
Fartygets längd (cm)6.6
Fartygets bredd (cm)6.1
HS-kod8536509065
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Sidokabel

Produktvarianter

ProduktModellArtikelHP @ 3 fas - 230VFörstärkare ACStrömHP @ 3 fas - 240VHP @ 3 fas - 480VLängdMax. HPPris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1372D Manuell motorbrytare, 30 A, 600 VAC, 2-polig | AB2LUZ 1MTD4 HBL1372DManuell motoromkopplare-30Den 30--4.52 "201 540 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1392D Manuell motorströmbrytare, med kapsling, 2-polig, 30 A, 600 VAC, svart | AB2LVA 1MTD5 HBL1392DManuell motoromkopplare-30Den 30--4.52 "151 439 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1379D Manuell motoromkopplare, 30 A, 600 VAC, 2-polig | AB2LVB 1MTD6 HBL1379DManuell motoromkopplare7.530Den 307.5-4.52 "153 368 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1389D Manuell motoromkopplare, med hölje, 3-polig, 30 A, 600 VAC | AB2LVC 1MTD7 HBL1389DManuell motoromkopplare7.530Den 307.5154.52 "202 848 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL13R22D sluten brytare, 2-polig, 600 VAC, 30 A, grå | AB2LVD 1MTD8 HBL13R22DBifogad kopplingsbrytare-30Den 30--5.42 "151 982 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL13R23D sluten brytare, 3-polig, 600 VAC, 30 A, grå | AB2LVE 1MTD9 HBL13R23DBifogad kopplingsbrytare7.530Den 307.5155.42 "202 679 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7843D Manuell motorbrytare, 3-polig, 40 A, 600 V | AB2LVF 1MTE2 HBL7843DManuell motoromkopplare7.540Den 407.5--203 254 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7810D Manuell motorströmbrytare, 30 A, 600 VAC, 3-polig, svart
2 340 kr /enhet