Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL330R4W Iec-stickkontakt, hona, 30 A, 125 VAC, 2-polig, gul | AB3TNU 1VCK4

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL330R4W Iec stift och hylsa, hona, 30 A, 125 VAC, 2-polig, gul

Finns i lager
Artikel: AB3TNU Modell: HBL330R4WKorsreferens: 1VCK4
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
5 017 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIEC-stift och hylsanslutning
Amps30
Body MaterialZytel 101 nylon
FärgGul
StrömDen 30
ExponeringsvillkorVattentät
Materialtermoplast
MonteringsstilSkruva
Antal poler2
Antal ledningar3
Fas1
Typbehållare
Spänning125
Spänningsvärde125 VAC
Wattal3750
Trådstorlek# 12 - # 8 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.585
Fartygets höjd (cm)12.45
Fartygets längd (cm)12.19
Fartygets bredd (cm)10.92
HS-kod8536904000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAmpsStrömTypTrådstorlekPris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3100R4W Iec-stift och hylsuttag, hona, 100 A, 125 VAC, 2-polig, gul | AB3TNG 1VCJ2 HBL3100R4W100Den 100behållare# 3 - # 1/0 AWG9 547 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL360R4W Iec-stift och hylsanslutning, hona, 60 A, 125 VAC, 2-polig, gul | AB3TPC 1VCL3 HBL360R4W60Den 60behållare# 8 - # 2 AWG8 021 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL320R4W Iec-stift och hylsuttag, hona, 20 A, 125 VAC, 2-polig, gul | AE7LJK 5Z930 HBL320R4W20Den 20Kvinnlig behållare# 14 - # 10 AWG3 216 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL330R4W Iec stift och hylsa, hona, 30 A, 125 VAC, 2-polig, gul
5 017 kr /enhet