KILLARK VM4LB06530WW Ljusarmatur Tank LED 65W cCSAus | AF9ZZY 30YJ60

KILLARK VM4LB06530WW Ljusarmatur Tank LED 65W cCSAus

Finns i lager
Artikel: AF9ZZY Modell: VM4LB06530WWKorsreferens: 30YJ60

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

33 228 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLjusarmatur
Omgivningstemp. Räckvidd-40 grader till 55 grader C.
FinishEpoxipulverbelagd
Armatur typFarligt läge
Fixtureffekt65
Höjd5.375 "
HusfinishBeige
Husets materialKopparfri aluminium
Lampa ingårJa
Lampmängd32
lamptypLED
Lampa watt65
Längd13 43 / 64 "
MonteringYta eller upphängd
Spänning120 till 277
Bredd13 43 / 64 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.63
Fartygets höjd (cm)35.71
Fartygets längd (cm)35.56
Fartygets bredd (cm)37.8
HS-kod9405406000

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Klass I, II, III, lämplig för våta platser
    • Undermärke: Hubbell Killark

Produktvarianter

ProduktModellFixtureffektLampmängdLampa wattPris
KILLARK VM4LB13030WW Ljusarmaturtank LED 130W cCSAus | AF9ZZW 30YJ58 VM4LB13030WW1306413048 614 kr
KILLARK VM4LB09030WW Ljusarmatur LED 90W cCSAus | AF9ZZX 30YJ59 VM4LB09030WW90409040 103 kr
KILLARK VM4LC13030WW Ljusarmatur LED 130W cCSAus | AF9ZZZ 30YJ61 VM4LC13030WW1306413048 614 kr
KILLARK VM4LC09030WW Ljusarmatur Tank LED 90W cCSAus | AG2AAA 30YJ62 VM4LC09030WW90409040 103 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KILLARK VM4LB06530WW Ljusarmatur Tank LED 65W cCSAus
33 228 kr /enhet