TRIDON Bränsleinsprutningsslangklämma, miniatyr


Tridon bränsleinsprutningsslangklämmor ger en pålitlig och läckagesäker anslutning mellan slangar och kopplingar inom fordons-, VVS- och marinindustrin.

Filter
Band material: Förzinkat kolstål , Bandbredd: 1 / 2 " , Klämtyp: interlocked , Skruvmaterial: Förzinkat kolstål , Skruvstorlek: 1 / 4 "
StilModellMax. Kläm Dia.Metrisk Dia. Max.Metrisk Dia. Min.Min. Kläm Dia.SAE-nummerPris (ex moms)
A
52F13
1 / 2 "13mm11mm7 / 16 "4164 SEK
A
52F16
5 / 8 "16mm14mm9 / 16 "8164 SEK
A
52F15
9 / 16 "15mm13mm1 / 2 "6164 SEK

Bränsleinsprutningsslangklämma, miniatyr

Idealiska Tridon-bränsleinsprutningsslangklämmor är konstruerade för att spänna in bränsleledningssprutningsslangar i fordons-, industrimaskiner och underhålls- och reparationsapplikationer. Dessa bränsleinsprutningsklämmor har ett brett valsat kantband som skyddar insprutningsslangen från eventuella skador vid installationen och en speciell mutter- och skruvdragningsmekanism som säkerställer exakt tryckeffekt och enhetlig tätning. Dessa klämmor har också pläterad kolstålkonstruktion som erbjuder långvarig hållbarhet och hög återanvändbarhet. Välj mellan ett brett sortiment av bränsleslangklämmor, tillgängliga i diameter 1/2, 9/16 och 5/8 tum Raptor Supplies.

Funktioner

  • Dessa Ideal Tridon bränsleinsprutningsslangklämmor har galvaniserade stålband och skruvar för förbättrad hållbarhet och korrosionsbeständighet.
  • De har skruvar gjorda av zinkpläterat kolstål för strukturell styvhet och motstå korrosion på utsatta ytor.
  • Dessa sammankopplade klämmor har ett brett rullat kantband som skyddar injektionsslangen från skador vid installation och en speciell åtdragningsmekanism för mutter och bultar som säkerställer exakt tryckutmatning och jämn tätning.

Vanliga frågor

Hur justerar man en slangklämma?

Sätt slangens kant runt kopplingen. Dra åt klämman med skruvmejseln/momentnyckeln för att hålla slangen på plats.

Hur underhåller man dessa Tridon bränsleinsprutningsslangklämmor?

  • Kontrollera regelbundet klämmorna för tecken på slitage eller skador.
  • Använd rena, torra trasor för att torka av klämmorna och ta bort smuts eller skräp.
  • Dra åt klämmorna efter behov, eftersom de kan lossna på grund av vibrationer eller temperaturförändringar.
  • Dra inte åt klämmorna för hårt, eftersom det kan skada slangar eller kopplingar.
  • Om klämmorna blir skadade eller slitna, byt ut dem omedelbart för att förhindra läckor eller andra problem.

Hur väljer man rätt bränsleinsprutningsklämma?

  • Mät diametern på slangen.
  • Kontrollera klämmans storleksintervall för bränsleinsprutningsslangar.
  • Välj lämplig klämstil.
  • Tänk på klämmans klämkraft.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?