Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TRIDON 52F15 Slangklämma Minsta diameter 1/2 Sae 6 - Förpackning med 10 | AE3FFQ 5CZC5

TRIDON 52F15 Slangklämma Minsta diameter 1/2 Sae 6 - paket med 10

Finns i lager
Artikel: AE3FFQ Modell: 52F15Korsreferens: 5CZC5
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
164SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlangklämma för bränsleinsprutning
Strap MaterialFörzinkat kolstål
Bandbredd1 / 2 "
Klämtypinterlocked
Max. Kläm Dia.9 / 16 "
Metrisk Dia. Max.15mm
Metrisk Dia. Min.13mm
Min. Kläm Dia.1 / 2 "
SAE-nummer6
SkruvmaterialFörzinkat kolstål
Skruvstorlek1 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)6.86
Fartygets längd (cm)5.08
Fartygets bredd (cm)4.32
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Undermärke: Idealisk

Produktvarianter

ProduktModellMax. Kläm Dia.Metrisk Dia. Max.Metrisk Dia. Min.Min. Kläm Dia.SAE-nummerPris
TRIDON 52F13 Slangklämma Minsta diameter 7/16 Sae 4 - Förpackning med 10 | AE3FFP 5CZC4 52F131 / 2 "13mm11mm7 / 16 "4164SEK
TRIDON 52F16 Slangklämma Minsta diameter 9/16 Sae 8 - Förpackning med 10 | AE3FFR 5CZC6 52F165 / 8 "16mm14mm9 / 16 "8164SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TRIDON 52F15 Slangklämma Minsta diameter 1/2 Sae 6 - paket med 10
164SEK /enhet