Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

IGUS 27-05-150-0-1 Kabelhållare Medium öppen yttre bredd 2.60in / 66mm | AE9KRZ 6KGH5

IGUS 27-05-150-0-1 Kabelhållare Medium öppen yttre bredd 2.60 tum / 66 mm

Finns i lager
Artikel: AE9KRZ Model: 27-05-150-0-1Korsreferens: 6KGH5
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
565SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKabel- och slanghållare
Böj Radius5.91 "/ 150 mm
Kavitetshöjd1.38 "/ 35 mm
Kavitetsbredd1.97 "/ 50 mm
Höjd1.97 "/ 50 mm
Längd1"
Länk till Link Pitch2.20 "/ 56 mm
Loop Höjd13.78 "/ 350 mm
Slinglängd25.59 "/ 650 mm
Antal länkar6
Utanför bredd2.60 "/ 66 mm
StilÖppen
TypMedium

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.396
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)39.37
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod8487900080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBöj RadiusKavitetsbreddLängdLoop HöjdSlinglängdAntal länkarUtanför breddPris
IGUS 27-05-063-0-1 Kabelhållare Medium öppen yttre bredd 2.60in / 66mm | AE9KRX 6KGH3 27-05-063-0-12.48 "/ 63 mm1.97 "/ 50 mm1"7.09 "/ 180 mm13.19 "/ 335 mm62.60 "/ 66 mm565SEK
IGUS 27-05-100-0-1 Kabelhållare Medium öppen yttre bredd 2.60in / 66mm | AE9KRY 6KGH4 27-05-100-0-13.94 "/ 100 mm1.97 "/ 50 mm1"9.84 "/ 250 mm18.70 "/ 475 mm62.60 "/ 66 mm604SEK
IGUS 27-07-063-0-1 Kabelhållare Medium öppen yttre bredd 3.58 tum / 91 mm | AE9KTA 6KGH6 27-07-063-0-12.48 "/ 63 mm2.95 "/ 75 mm1"7.09 "/ 180 mm13.19 "/ 335 mm63.58 "/ 91 mm545SEK
IGUS 27-07-100-0-1 Kabelhållare Medium öppen yttre bredd 3.58 tum / 91 mm | AE9KTB 6KGH7 27-07-100-0-13.94 "/ 100 mm2.95 "/ 75 mm1"9.84 "/ 250 mm18.70 "/ 475 mm63.58 "/ 91 mm545SEK
IGUS 27-07-150-0-1 Kabelhållare Medium öppen yttre bredd 3.58 tum / 91 mm | AE9KTC 6KGH8 27-07-150-0-15.91 "/ 150 mm2.95 "/ 75 mm1"13.78 "/ 350 mm25.59 "/ 650 mm63.58 "/ 91 mm622SEK
IGUS 27-10-063-0-1 Kabelhållare Medium Öppen Ytterbredd 4.57 mm | AE116KTD 9KGH6 27-10-063-0-12.48 "/ 63 mm3.94 "/ 100 mm1"7.09 "/ 180 mm13.19 "/ 335 mm64.57 "/ 116 mm582SEK
IGUS 27-10-100-0-1 Kabelhållare Medium öppen yttre bredd 4.57in / 116mm | AE9KTE 6KGJ0 27-10-100-0-13.94 "/ 100 mm3.94 "/ 100 mm1"9.84 "/ 250 mm18.70 "/ 475 mm64.57 "/ 116 mm670SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

IGUS 27-05-150-0-1 Kabelhållare Medium öppen yttre bredd 2.60 tum / 66 mm
565SEK /enhet