IGUS Ärmlager 1/2 tum


Filter
Inside Dia .: 1 / 2 " , Smörjning: Inget smörjsystem , Material: Polymer
StilModellLängdMax. PvUtanför Dia.Temp. Räckviddförp. Antal.Pris (ex moms)
A
GSI-0809-16
1"12,00019 / 32 "-40 till 266 grader5191 SEK
B
RSI-0810-16
1"87005 / 8 "-58 till 194 grader5141 SEK
C
TSI-0809-08
1 / 2 "37,70019 / 32 "-149 till 485 grader2283 SEK
A
GSI-0809-08
1 / 2 "12,00019 / 32 "-40 till 266 grader5185 SEK
A
GSI-0809-04
1 / 4 "12,00019 / 32 "-40 till 266 grader5152 SEK
C
TSI-0809-12
3 / 4 "37,70019 / 32 "-149 till 485 grader2271 SEK
A
GSI-0809-06
3 / 8 "12,00019 / 32 "-40 till 266 grader5143 SEK
B
RSI-0810-06
3 / 8 "87005 / 8 "-58 till 194 grader5116 SEK
C
TSI-0809-06
3 / 8 "37,70019 / 32 "-149 till 485 grader2156 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?