Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

IGUS TSI-0809-12 Ärmlager 1/2 Id x 3/4 tums längd-Förpackning om 2 | AC2TKY 2MRY9

IGUS TSI-0809-12 Hylslager 1/2 Id x 3/4 tum Längd - paket med 2

Finns i lager
Artikel: AC2TKY Modell: TSI-0809-12Korsreferens: 2MRY9
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
314SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMed ärmar
Inuti Dia.1 / 2 "
Längd3 / 4 "
SmörjningInget smörjsystem
MaterialPolymer
Max. Pv37,700
Utanför Dia.19 / 32 "
Temp. Räckvidd-149 till 485 grader

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)2.03
HS-kod8482500000
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellLängdMax. PvUtanför Dia.Temp. Räckviddförp. Antal.Pris
IGUS TSI-0809-06 ärmlager 1/2 Id x 3/8 tum längd - 2 st. | AC2TKW 2MRY5 TSI-0809-063 / 8 "37,70019 / 32 "-149 till 485 grader2175SEK
IGUS TSI-0809-08 ärmlager 1/2 Id x 1/2 tum Längd - Förpackning med 2 | AC2TKX 2MRY8 TSI-0809-081 / 2 "37,70019 / 32 "-149 till 485 grader2322SEK
IGUS GSI-0809-04 Ärmlager 1/2 Id x 1/4 tum Längd - Förpackning med 5 | AC2TME 2MTE5 GSI-0809-041 / 4 "12,00019 / 32 "-40 till 266 grader5160SEK
IGUS GSI-0809-06 Ärmlager 1/2 Id x 3/8 tum Längd - Förpackning med 5 | AC2TMF 2MTE6 GSI-0809-063 / 8 "12,00019 / 32 "-40 till 266 grader5149SEK
IGUS GSI-0809-08 Ärmlager 1/2 Id x 1/2 tum Längd - Förpackning med 5 | AC2TMJ 2MTE9 GSI-0809-081 / 2 "12,00019 / 32 "-40 till 266 grader5212SEK
IGUS GSI-0809-16 ärmlager 1/2 Id x 1 tum längd - Förpackning med 5 | AC2TMK 2MTF1 GSI-0809-161"12,00019 / 32 "-40 till 266 grader5191SEK
IGUS RSI-0810-06 ärmlager 1/2 Id x 3/8 tum Längd - Förpackning med 5 | AC2VJQ 2NCJ2 RSI-0810-063 / 8 "87005 / 8 "-58 till 194 grader5123SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

IGUS TSI-0809-12 Hylslager 1/2 Id x 3/4 tum Längd - paket med 2
314SEK /packa