Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

INGERSOLL-RAND 1105MAX-D2 Spärrnyckel, 300 rpm fri hastighet | AE4JWU 5LAN3

INGERSOLL-RAND 1105MAX-D2 luftspärrnyckel, 300 rpm fri hastighet

Finns i lager
Artikel: AE4JWU Modell: 1105MAX-D2Korsreferens: 5LAN3
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
3 606 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkiftnyckel
Luftintag1 / 4 "NPT
Genomsnittlig CFM @ 15 andra körtid3.5
CFM @ Full belastning20
DutyIndustri
AvgasrörBakre
Gratis hastighet300 rpm
Hantera materialI kö
Huvudhöjd1 5 / 16 "
Huvudets bredd1.375 "
Längd7.25 "
Max. Vridmoment30 fot.lb.
Min. Slang3 / 8 "
Nödvändigt tryck90 psi
ReverseringJa
Square Drive Storlek1 / 4 "
StrypaSpak
Moment Range5 till 25 ft.-lb.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.783
Fartygets höjd (cm)5.84
Fartygets längd (cm)22.86
Fartygets bredd (cm)7.11
HS-kod8467115040
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • 1105MAX-serie skiftnyckel utrustad med en kulindragning som gör det enkelt att byta uttag; bäst lämpad för att lossa eller dra åt ett brett spektrum av bultar med lågt till medelstora moment
    • Har kul- och nållager för att minska friktionsförlusterna och en gasreglage för reglering av variabel hastighet
    • Komposithus och handtag ger isolering från kalla väderförhållanden och ger vridmoment på 30 ft-lb med en maximal lasthastighet på 300 rpm
    • Inkluderar en variabel effektregulator, en fjäderlätt beröringsspak och en ergonomisk kopplingsmutter

Produktvarianter

ProduktModellMax. VridmomentGenomsnittlig CFM @ 15 andra körtidCFM @ Full belastningSquare Drive StorlekStrypaMoment RangeDutyAvgasrörPris
INGERSOLL-RAND 105-D2 mini luftspärrnyckel, 7-2/7 tums längd | AE4JWQ 5LAN0 105-D225 fot.lb.3181 / 4 "Spak5 till 20 ft.-lb.AllmäntBakre2 867 kr
INGERSOLL-RAND 105-L2 luftspärrnyckel Allmänt 8-2/5" Längd | AE4JWT 5LAN2 105-L225 fot.lb.3181 / 4 "Spak5 till 20 ft.-lb.AllmäntBakre3 140 kr
INGERSOLL-RAND 1207MAX-D4 Spärrnyckel, 10-4/5 tums längd, 65 ft-lb | AE4JWX 5LAN6 1207MAX-D465 fot.lb.4231 / 2 "Trigger10 till 60 ft.-lb.IndustriFront4 295 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

INGERSOLL-RAND 1105MAX-D2 luftspärrnyckel, 300 rpm fri hastighet
3 606 kr /enhet