Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

INGERSOLL-RAND FA40IG Filter för allmänt ändamål 1/2 tum Npt 22 Cfm | AG2XLZ 32NA16

INGERSOLL-RAND FA40IG Allmänt filter 1/2 tum Npt 22 Cfm

Finns i lager
Artikel: AG2XLZ Modell: FA40IGKorsreferens: 32NA16
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
4 746 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFilter för allmänt ändamål
SkålmaterialAluminium
Skålstorlek5.7 oz.
Avloppsportstorlek1 / 2 "NPT
AvloppstypAutomat
Filterbetyg1 mikron
Husets materialAluminium
Max. Flöde22 cfm
Max. Tryck250 psi
Max. Temp.176 grader F
Totala höjden8.860 "
Total bredd2.99 "
Rörstorlek1 / 2 "NPT
StorlekStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.765
Fartygets höjd (cm)6.5
Fartygets längd (cm)29.46
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8421398090

Produktvarianter

ProduktModellSkålstorlekMax. FlödeTotala höjdenTotal breddRörstorlekPris
INGERSOLL-RAND FA400IG Allmänt filter 250 psi 235cfm | AG2XMA 32NA20 FA400IG11.3 oz.235 cfm16.11 "5.08 "1-1 / 2 "NPT14 414 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

INGERSOLL-RAND FA40IG Allmänt filter 1/2 tum Npt 22 Cfm
4 746 kr /enhet