Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

INGERSOLL-RAND 2115QTIMAX luftslagsnyckel, 3/8 tum fyrkantsdrift, 15000 rpm | AF6QRB 20CK92

INGERSOLL-RAND 2115QTIMAX luftslagsnyckel, 3/8 tum fyrkantig drivning, 15000 XNUMX rpm

Finns i lager
Artikel: AF6QRB Modell: 2115QTIMAXKorsreferens: 20CK92
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
5 216 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftimpulsnyckel
Luftintag1 / 4 "NPT
StädStandard
Genomsnittlig CFM @ 15 andra körtid4.0
Slag per minut1500
CFM @ Full belastning17.0
DutyAllmänt
Gratis hastighet15,000 rpm
Hantera materialKomposit
Hantera typPistolhandtag
Husets materialKomposit
Max. Bultkapacitet1-1 / 4 "
Max. Vridmoment300 fot.lb.
Min. Slangstorlek3 / 8 "
Total längd9.5 "
Nödvändigt tryck90 psi
HållartypHog Ring
Square Drive Storlek3 / 8 "
StilPistolhandtag
Verktygsvikt3.2 lb.
Moment Range25 till 230 ft.-lb.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.305
Fartygets höjd (cm)8.13
Fartygets längd (cm)24.13
Fartygets bredd (cm)22.1
HS-kod8467115040

Produktinformation:

    • Perfekt för grundläggande underhålls-, bil- och lättproduktionstillämpningar
    • Innehåller en 7-skovelmotor med en spänningsfri struktur och patenterad framåt / bakåt-kontroll för en hand för smidig drift

Produktvarianter

ProduktModellDutyHusets materialTotal längdHållartypVerktygsviktPris
INGERSOLL-RAND 2115PTiMAX Luftstötnyckel 3/8 tums Drive 15000 rpm | AC2VLR 2NCU5 2115PTiMAXIndustrititan6"nål2.48 lb.7 265 kr
INGERSOLL-RAND 2115TiMAX luftslagskruvdragare, 3/8 tum fyrkantsdrift, 15000 rpm | AC2VLT 2NCU6 2115TiMAXIndustrititan6"Ringa2.48 lb.5 467 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

INGERSOLL-RAND 2115QTIMAX luftslagsnyckel, 3/8 tum fyrkantig drivning, 15000 XNUMX rpm
5 216 kr /enhet