Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

INGERSOLL-RAND 231C Luftslagsnyckel 1/2 tums drivning 8000 rpm | AC4DVF 2Z747

INGERSOLL-RAND 231C luftslagsnyckel 1/2 tums drivning 8000 rpm

Finns i lager
Artikel: AC4DVF Modell: 231CKorsreferens: 2Z747
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
3 368 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftimpulsnyckel
Luftintag1 / 4 "NPT
StädStandard
Genomsnittlig CFM @ 15 andra körtid4.2
CFM @ Full belastning22.0
DutyAllmänt
Gratis hastighet8000 rpm
Max. Bultkapacitet9 / 16 "
Max. Vridmoment600 fot.lb.
Min. Slangstorlek3 / 8 "
Total längd7 2 / 7 "
Nödvändigt tryck90 psi
HållartypRinga
Square Drive Storlek1 / 2 "
StilPistolhandtag
Verktygsvikt5.8 lb.
Moment Range25 till 350 ft.-lb.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.925
Fartygets höjd (cm)8.13
Fartygets längd (cm)21.34
Fartygets bredd (cm)21.08
HS-kod8467115040
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Kompakt skruvnyckel för fästning eller lossning av bultar med 1/2 tum fyrkantig drivning; perfekt för bultstorlekar upp till 9/16 tum
    • Pistolstilhandtag med gasreglage för ett bekvämt grepp och omedelbar kraftleverans på 22 CFM
    • Har utmärkt drivkraft med ett maximalt vridmoment på 600 ft-lb, som kan leverera upp till 1200 BPM med en inbyggd effektjusteringsknapp
    • Smörjning av tryckmatning håller drivrotationen jämn med 8000 varv / min (max)
    • 1/4 tum NPT-inlopp med minst 90 PSI lufttillförsel
    • Låsring håller skiftnyckelbiten på plats

Produktvarianter

ProduktModellStädMax. VridmomentTotal längdVerktygsviktPris
INGERSOLL-RAND 231HA luftslagsnyckel, pistolkropp, 8000 rpm | AE2LUF 4YD62 231HAStandard450 fot.lb.7 1 / 3 "5.8 lb.3 525 kr
INGERSOLL-RAND 231HA-2 Slagnyckel 1/2 tum Drive 8000 rpm | AF2YFQ 6Z917 231HA-22 "Utökad590 fot.lb.9"6.1 lb.3 807 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

INGERSOLL-RAND 231C luftslagsnyckel 1/2 tums drivning 8000 rpm
3 368 kr /enhet